Guardair F5060aa | Hava Tabancası, 120 Psi, 185 Scfm, 71 İnç Uzunluk | 3krf1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GUARDAIR F5060AA Hava Tabancası, 120 Psi, 185 Scfm, 71 İnç Uzunluk | AC9VRN 3KRF1

GUARDAIR F5060AA Hava Tabancası, 120 Psi, 185 Scfm, 71 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9VRN Modeli: F5060AAÇapraz Referans: 3KRF1
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
€269.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava silahı
Hava tüketimi185 scfm
gövde MalzemesiAlüminyum Döküm
Vücut sitiliTabanca Tutacağı
RenkKrom ve Sarı
Uzatma Boyutu60 "
Giriş Boyutu3/4 "(F) NPT
Maks. Alan sayısı dBA121
Maks. Alan sayısı Giriş basıncı120 psi
ağızlıkVenturi
Nozul Uzunluğu7"
Çıkış Boyutu1-1 / 2 "(F) NPT
Çıktı12 lbf
Uzunluk71 "
TetikÖlü Adam Kolu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.35
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)177.8
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu8424209000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHava tüketimigövde MalzemesiRenkMaks. Alan sayısı dBAÇıkış BoyutuÇıktıUzunlukÜcret
GUARDAIR F5024AA Hava Tabancası, 120 Psi, 185 Scfm, 34 İnç Uzunluk | AA9CRX 1CJF4 F5024AA185 scfmAlüminyumKrom ve Sarı1211/2 "(F) NPT13.5 lbf34 "€253.28
GUARDAIR F5048AA Hava Tabancası, 120 Psi, 185 Scfm, 48 İnç Uzunluk | AA9CRY 1CJF5 F5048AA185 scfmAlüminyumKrom ve Sarı1211/2 "(F) NPT13.5 lbf48 "€263.94
GUARDAIR F5072AA Hava Tabancası, 120 Psi, 185 Scfm, 82 İnç Uzunluk | AA9CRZ 1CJF6 F5072AA185 scfmAlüminyumKrom ve Sarı1211/2 "(F) NPT13.5 lbf82 "€274.59
TEKLİF TALEBİ
GUARDAIR F5036AA Hava Tabancası, 120 Psi, 185 Scfm, 47 İnç Uzunluk | AC9VRM 3KRE9 F5036AA185 scfmAlüminyum DökümKrom ve Sarı1211-1 / 2 "(F) NPT13.5 lbf47 "€258.58
GUARDAIR F5024AQF Hava Tabancası, Krom, 120 Psi, 34 İnç Uzunluk, 7.1 Lbf | AE3UNA 5GAV8 F5024AQF130 scfmAlüminyumkrom1211/2 "(F) NPT7.1 lbf34 "€386.56
GUARDAIR F5036AQF Hava Tabancası, Krom, 120 Psi, 46 İnç Uzunluk, 7.1 Lbf | AE3UNB 5GAV9 F5036AQF130 scfmAlüminyumkrom1211/2 "(F) NPT7.1 lbf46 "€391.89
GUARDAIR F5048AQF Hava Tabancası, Krom, 120 Psi, 58 İnç Uzunluk, 130 Scfm | AE3UNC 5GAW0 F5048AQF130 scfmAlüminyumkrom1011/2 "(F) NPT7.1 lbf58 "€397.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GUARDAIR F5060AA Hava Tabancası, 120 Psi, 185 Scfm, 71 İnç Uzunluk
€269.27 / Adet