GUARDAIR F5072AQF Hava Tabancası, Krom, 120 Psi, 7.1 Lbf, 82 İnç Uzunluk
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hava silahı |
Hava tüketimi | 130 scfm |
gövde Malzemesi | Alüminyum |
Vücut sitili | Tabanca Tutacağı |
Renk | krom |
Uzatma Boyutu | 72 " |
Giriş Boyutu | 3/4 "(F) NPT |
Maks. Alan sayısı dBA | 101 |
Maks. Alan sayısı Giriş basıncı | 120 psi |
ağızlık | Venturi Sessiz |
Çıkış Boyutu | 1/2 "(F) NPT |
Çıktı | 7.1 lbf |
Uzunluk | 82 " |
Tetik | Ölü Adam Kolu |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.52 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.11 |
Gemi uzunluğu (cm) | 205.74 |
Gemi genişliği (cm) | 21.59 |
HS kodu | 8424209000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Hava tüketimi | gövde Malzemesi | Renk | Maks. Alan sayısı dBA | Çıkış Boyutu | Çıktı | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F5024AA | 185 scfm | Alüminyum | Krom ve Sarı | 121 | 1/2 "(F) NPT | 13.5 lbf | 34 " | €253.28 | ||
F5048AA | 185 scfm | Alüminyum | Krom ve Sarı | 121 | 1/2 "(F) NPT | 13.5 lbf | 48 " | €263.94 | ||
F5072AA | 185 scfm | Alüminyum | Krom ve Sarı | 121 | 1/2 "(F) NPT | 13.5 lbf | 82 " | €274.59 | TEKLİF TALEBİ
| |
F5036AA | 185 scfm | Alüminyum Döküm | Krom ve Sarı | 121 | 1-1 / 2 "(F) NPT | 13.5 lbf | 47 " | €258.58 | ||
F5060AA | 185 scfm | Alüminyum Döküm | Krom ve Sarı | 121 | 1-1 / 2 "(F) NPT | 12 lbf | 71 " | €269.27 | ||
F5024AQF | 130 scfm | Alüminyum | krom | 121 | 1/2 "(F) NPT | 7.1 lbf | 34 " | €386.56 | ||
F5036AQF | 130 scfm | Alüminyum | krom | 121 | 1/2 "(F) NPT | 7.1 lbf | 46 " | €391.89 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00