Guardair Inf5024aqf | Hava Tabancası, 7.1 Lbf, Krom, 120 Psi, 34 İnç Uzunluk | 5gaw3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GUARDAIR INF5024AQF Hava Tabancası, 7.1 Lbf, Krom, 120 Psi, 34 İnç Uzunluk | AE3UNF 5GAW3

GUARDAIR INF5024AQF Hava Tabancası, 7.1 Lbf, Krom, 120 Psi, 34 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3UNF Modeli: INF5024AQFÇapraz Referans: 5GAW3
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
€406.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava silahı
Hava tüketimi130 scfm
gövde MalzemesiAlüminyum
Vücut sitiliÇizgide
Renkkrom
Uzatma Boyutu24 "
Giriş Boyutu3/4 "(F) NPT
Maks. Alan sayısı dBA101
Maks. Alan sayısı Giriş basıncı120 psi
ağızlıkVenturi Sessiz
Çıkış Boyutu1/2 "(F) NPT
Çıktı7.1 lbf
Uzunluk34 "
Tetikmanivela
UPC690773024237

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.81
Gemi yüksekliği (cm)9.65
Gemi uzunluğu (cm)80.01
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8424209000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHava tüketimigövde MalzemesiRenkMaks. Alan sayısı dBAÇıkış BoyutuÇıktıUzunlukÜcret
GUARDAIR INF5024AA Hava Tabancası, 120 Psi, 185 Scfm, 12 Lbf, 34 İnç Uzunluk | AA9CTA 1CJF7 INF5024AA185 scfmAlüminyumkrom1211/2 "(F) NPT12 lbf34 "€273.27
GUARDAIR INF5048AA Hava Tabancası, 120 Psi, 58 İnç Uzunluk, 185 Scfm | AA9CTB 1CJF8 INF5048AA185 scfmAlüminyumSiyah ve Krom1213/4 "(F) NPT12 lbf58 "€283.92
GUARDAIR INF5072AA Hava Tabancası, 120 Psi, 185 Scfm, 82 İnç Uzunluk, 12 Lbf | AA9CTC 1CJF9 INF5072AA185 scfmAlüminyumSiyah ve Krom1213/4 "(F) NPT12 lbf82 "€294.58
TEKLİF TALEBİ
GUARDAIR INF5024SS Hava Tabancası, 12 Lbf, 120 Psi, 185 Scfm, 34 İnç Uzunluk | AA9CTD 1CJG1 INF5024SS185 scfmÇelikkrom1213/4 "(F) NPT12 lbf34 "€359.91
GUARDAIR INF5048SS Hava Tabancası, 120 Psi, 185 Scfm, 58 İnç Uzunluk | AA9CTE 1CJG2 INF5048SS185 scfmÇelikSiyah ve Krom1213/4 "(F) NPT12 lbf58 "€381.22
GUARDAIR INF5072SS Hava Tabancası, 120 Psi, 12 Lbf, 185 Scfm, 82 İnç Uzunluk | AA9CTF 1CJG3 INF5072SS185 scfmÇelikkrom1213/4 "(F) NPT12 lbf82 "€402.55
TEKLİF TALEBİ
GUARDAIR INF5036AA Hava Tabancası, Siyah, 120 Psi, 46 İnç Uzunluk, 12 Lbf | AE3UMW 5GAV4 INF5036AA185 scfmAlüminyumSiyah1211/2 "(F) NPT12 lbf46 "€278.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GUARDAIR INF5024AQF Hava Tabancası, 7.1 Lbf, Krom, 120 Psi, 34 İnç Uzunluk
€406.56 / Adet