Guardair Lzr600 | Hava Tabancası, 120 Psi, 8 Scfm, 5 İnç Uzunluk, 0.6 Lbf | 1cjg4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GUARDAIR LZR600 Hava Tabancası, 120 Psi, 8 Scfm, 5 İnç Uzunluk, 0.6 Lbf | AA9CTG 1CJG4

GUARDAIR LZR600 Hava Tabancası, 120 Psi, 8 Scfm, 5 İnç Uzunluk, 0.6 Lbf

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9CTG Modeli: LZR600Çapraz Referans: 1CJG4
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
€19.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava silahı
Hava tüketimi8 scfm
gövde MalzemesiAlüminyum Döküm
Vücut sitiliErgonomik
RenkGri
Giriş Boyutu1/4 "(F) NPT
Maks. Alan sayısı dBA100
Maks. Alan sayısı Giriş basıncı120 psi
ağızlıkVenturi
Nozul Uzunluğu3 / 8 "
Çıkış Boyutu1/8 "(F) NPT
Çıktı0.6 lbf
Uzunluk5"
Tetikdüğme
UPC690773019059

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)23.62
Gemi uzunluğu (cm)35.05
Gemi genişliği (cm)21.08
HS kodu8424909080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHava tüketimiMaks. Alan sayısı dBAÇıktıUzunlukÜcret
GUARDAIR LZR600012AA Hava Tabancası, Gri, 120 Psi, 16-1/2 İnç Uzunluk | AC8JKV 3APY5 LZR600012AA13 scfm1000.9 lbf16.5 "€32.60
GUARDAIR LZR600024AA Hava Tabancası, Gri, 120 Psi, 28-1/2 İnç Uzunluk | AC8JKX 3APY7 LZR600024AA13 scfm1010.9 lbf28.5 "€34.04
GUARDAIR LZR600048AA Hava Tabancası, Gri, 120 Psi, 52-1/2 İnç Uzunluk | AC8JKZ 3APY9 LZR600048AA13 scfm1000.9 lbf52.5 "€37.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GUARDAIR LZR600 Hava Tabancası, 120 Psi, 8 Scfm, 5 İnç Uzunluk, 0.6 Lbf
€19.20 / Adet