Guardair Lzr600012aa | Hava Tabancası, Gri, 120 Psi, 16-1/2 İnç Uzunluk | 3apy5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GUARDAIR LZR600012AA Hava Tabancası, Gri, 120 Psi, 16-1/2 İnç Uzunluk | AC8JKV 3APY5

GUARDAIR LZR600012AA Hava Tabancası, Gri, 120 Psi, 16-1/2 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8JKV Modeli: LZR600012AAÇapraz Referans: 3APY5

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€32.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava silahı
Hava tüketimi13 scfm
gövde MalzemesiAlüminyum Döküm
Vücut sitiliErgonomik
RenkGri
Uzatma Boyutu12 "
Giriş Boyutu1/4 "(F) NPT
Maks. Alan sayısı dBA100
Maks. Alan sayısı Giriş basıncı120 psi
ağızlıkVenturi
Nozul Uzunluğu2"
Çıkış Boyutu1/8 "(F) NPT
Çıktı0.9 lbf
Uzunluk16.5 "
Tetikdüğme

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)48.26
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu8424209000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHava tüketimiMaks. Alan sayısı dBAÇıktıUzunlukÜcret
GUARDAIR LZR600 Hava Tabancası, 120 Psi, 8 Scfm, 5 İnç Uzunluk, 0.6 Lbf | AA9CTG 1CJG4 LZR6008 scfm1000.6 lbf5"€19.20
GUARDAIR LZR600024AA Hava Tabancası, Gri, 120 Psi, 28-1/2 İnç Uzunluk | AC8JKX 3APY7 LZR600024AA13 scfm1010.9 lbf28.5 "€34.04
GUARDAIR LZR600048AA Hava Tabancası, Gri, 120 Psi, 52-1/2 İnç Uzunluk | AC8JKZ 3APY9 LZR600048AA13 scfm1000.9 lbf52.5 "€37.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GUARDAIR LZR600012AA Hava Tabancası, Gri, 120 Psi, 16-1/2 İnç Uzunluk
€32.60 / Adet