Guardair Lzr600006aa | Hava Tabancası, Gri, 120 Psi, 10-1/2 İnç Uzunluk | 3apy4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GUARDAIR LZR600006AA Hava Tabancası, Gri, 120 Psi, 10-1/2 İnç Uzunluk | AC8JKU 3APY4

GUARDAIR LZR600006AA Hava Tabancası, Gri, 120 Psi, 10-1/2 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8JKU Modeli: LZR600006AAÇapraz Referans: 3APY4
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
€31.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava silahı
Hava tüketimi13 scfm
gövde MalzemesiAlüminyum Döküm
Vücut sitiliErgonomik
RenkGri
Uzatma Boyutu6"
Giriş Boyutu1/4 "(F) NPT
Maks. Alan sayısı dBA101
Maks. Alan sayısı Giriş basıncı120 psi
ağızlıkVenturi
Nozul Uzunluğu2"
Çıkış Boyutu1/8 "(F) NPT
Çıktı0.9 lbf
Uzunluk10.5 "
Tetikmanivela
UPC690773022981

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)32.77
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu8424209000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukÜcret
GUARDAIR LZR600018AA Hava Tabancası, Gri, 120 Psi, 22-1/2 İnç Uzunluk | AC8JKW 3APY6 LZR600018AA22.5 "€33.32
GUARDAIR LZR600036AA Hava Tabancası, Gri, 120 Psi, 40-1/2 İnç Uzunluk | AC8JKY 3APY8 LZR600036AA40.5 "€35.63
GUARDAIR LZR600060AA Hava Tabancası, Gri, 120 Psi, 64-1/2 İnç Uzunluk | AC8JLA 3APZ1 LZR600060AA64.5 "€38.85
GUARDAIR LZR600072AA Hava Tabancası, Gri, 120 Psi, 76-1/2 İnç Uzunluk | AC8JLB 3APZ2 LZR600072AA76.5 "€40.43
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GUARDAIR LZR600006AA Hava Tabancası, Gri, 120 Psi, 10-1/2 İnç Uzunluk
€31.69 / Adet