GUARDAIR LZR600072AA Hava Tabancası, Gri, 120 Psi, 76-1/2 İnç Uzunluk
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hava silahı |
Hava tüketimi | 13 scfm |
gövde Malzemesi | Alüminyum Döküm |
Vücut sitili | Ergonomik |
Renk | Gri |
Uzatma Boyutu | 72 " |
Giriş Boyutu | 1/4 "(F) NPT |
Maks. Alan sayısı dBA | 101 |
Maks. Alan sayısı Giriş basıncı | 120 psi |
ağızlık | Venturi Güvenliği |
Nozul Uzunluğu | 2" |
Çıkış Boyutu | 1/8 "(F) NPT |
Çıktı | 0.9 lbf |
Uzunluk | 76.5 " |
Tetik | manivela |
UPC | 690773023056 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.41 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 200.66 |
Gemi genişliği (cm) | 20.32 |
HS kodu | 8424209000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|
LZR600006AA | 10.5 " | €31.69 | |
LZR600018AA | 22.5 " | €33.32 | |
LZR600036AA | 40.5 " | €35.63 | |
LZR600060AA | 64.5 " | €38.85 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00