Guardair U75xt006aa225 | Hava Tabancası, 120 Psi, 10-3/8 İnç Uzunluk, 54 Scfm | 19a829 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GUARDAIR U75XT006AA225 Hava Tabancası, 120 Psi, 10-3/8 İnç Uzunluk, 54 Scfm | AA8LDU 19A829

GUARDAIR U75XT006AA225 Hava Tabancası, 120 Psi, 10-3/8 İnç Uzunluk, 54 Scfm

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8LDU Modeli: U75XT006AA225Çapraz Referans: 19A829

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€58.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava silahı
Hava tüketimi54 scfm
gövde MalzemesiAlüminyum
Vücut sitiliTabanca Tutacağı
RenkMetalik ve Siyah
Uzatma Boyutu6"
Giriş Boyutu1/4 "(F) NPT
Maks. Alan sayısı dBA108
Maks. Alan sayısı Giriş basıncı120 psi
ağızlıkVenturi
Nozul Uzunluğu2-1 / 2 "
Çıkış Boyutu5 / 8 "
Çıktı2.8 lbf
Uzunluk10.375 "
Tetikmanivela

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)32.77
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu8424209000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHava tüketimiRenkGiriş BoyutuMaks. Alan sayısı dBAÇıkış BoyutuÇıktıUzunlukÜcret
GUARDAIR U75LJ006AA225 Hava Tabancası, 120 Psi, 10-3/8 İnç Uzunluk, 34 Scfm | AA8LDT 19A828 U75LJ006AA22534 scfmMetalik ve Siyah1/4 "(F) NPT1095 / 8 "2 lbf10.375 "€50.33
GUARDAIR U75XT006AA2 Hava Tabancası, 120 Psi, 3.3 Lbf, 66 Scfm, 13 İnç Uzunluk | AD2BPC 3MLT7 U75XT006AA266 scfmGri3/8 "(F) NPT1013/4 - 32 "(F) NPT3.3 lbf13 "€50.93
GUARDAIR U75XT012AA2 Hava Tabancası, 120 Psi, 66 Scfm, 16 İnç Uzunluk | AD2BPE 3MLT9 U75XT012AA266 scfmGri3/8 "(F) NPT1013/4 - 32 "(F) NPT3.3 lbf16 "€52.55
GUARDAIR U75XT018AA2 Hava Tabancası, 120 Psi, 3.3 Lbf, 66 Scfm, 25 İnç Uzunluk | AD2BPG 3MLU2 U75XT018AA266 scfmGri3/8 "(F) NPT1013/4 - 32 "(F) NPT3.3 lbf25 "€55.51
GUARDAIR U75XT024AA2 Hava Tabancası, 120 Psi, 66 Scfm, 32 İnç Uzunluk | AD2BPJ 3MLU4 U75XT024AA266 scfmGri3/8 "(F) NPT1013/4 - 32 "(F) NPT3.3 lbf32 "€55.79
GUARDAIR U75XT036AA2 Hava Tabancası, 120 Psi, 66 Scfm, 43 İnç Uzunluk | AD2BPL 3MLU6 U75XT036AA266 scfmkrom3/8 "(F) NPT1013/4 - 32 "(F) NPT3.3 lbf43 "€59.01
GUARDAIR U75XT048AA2 Hava Tabancası, 120 Psi, 66 Scfm, 55 İnç Uzunluk | AD2BPM 3MLU8 U75XT048AA266 scfmkrom3/8 "(F) NPT1013/4 - 32 "(F) NPT3.3 lbf55 "€62.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GUARDAIR U75XT006AA225 Hava Tabancası, 120 Psi, 10-3/8 İnç Uzunluk, 54 Scfm
€58.98 / Adet