GUARDAIR Ultra Xtra Thrust Serisi Pistol Grip Hava Tabancası
stil | Model | Hava tüketimi | Renk | Giriş Boyutu | Maks. Alan sayısı dBA | Çıkış Boyutu | Çıktı | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U75LJ006AA225 | 34 scfm | Metalik ve Siyah | 1/4 "(F) NPT | 109 | 5 / 8 " | 2 lbf | 10.375 " | €50.33 | |
B | U75XT006AA225 | 54 scfm | Metalik ve Siyah | 1/4 "(F) NPT | 108 | 5 / 8 " | 2.8 lbf | 10.375 " | €58.98 | |
C | U75XT018AA2 | 66 scfm | Gri | 3/8 "(F) NPT | 101 | 3/4 - 32 "(F) NPT | 3.3 lbf | 25 " | €55.51 | |
D | U75XT036AA3 | 66 scfm | Gri | 3/8 "(F) NPT | 101 | 3/4 "(F) NPT | 3.3 lbf | 40 " | €59.01 | |
D | U75XT072AA3 | 66 scfm | Gri | 3/8 "(F) NPT | 101 | 3/4 - 32 "(F) NPT | 3.3 lbf | 79 " | €68.70 | TEKLİF TALEBİ
|
D | U75XT060AA3 | 66 scfm | Gri | 3/8 "(F) NPT | 101 | 3/4 - 32 "(F) NPT | 3.3 lbf | 67 " | €65.46 | |
E | U75XT018AA3 | 66 scfm | krom | 3/8 "(F) NPT | 101 | 3/4 - 32 "(F) NPT | 3.3 lbf | 25 " | €55.51 | |
C | U75XT006AA2 | 66 scfm | Gri | 3/8 "(F) NPT | 101 | 3/4 - 32 "(F) NPT | 3.3 lbf | 13 " | €50.93 | |
F | U75XT072AA2 | 66 scfm | krom | 3/8 "(F) NPT | 101 | 3/4 - 32 "(F) NPT | 3.3 lbf | 79 " | €68.70 | TEKLİF TALEBİ
|
E | U75XT006AA3 | 66 scfm | krom | 3/8 "(F) NPT | 101 | 3/4 "(F) NPT | 3.3 lbf | 13 " | €50.93 | |
F | U75XT060AA2 | 66 scfm | krom | 3/8 "(F) NPT | 101 | 3/4 - 32 "(F) NPT | 3.3 lbf | 79 " | €65.46 | |
F | U75XT048AA2 | 66 scfm | krom | 3/8 "(F) NPT | 101 | 3/4 - 32 "(F) NPT | 3.3 lbf | 55 " | €62.25 | |
F | U75XT036AA2 | 66 scfm | krom | 3/8 "(F) NPT | 101 | 3/4 - 32 "(F) NPT | 3.3 lbf | 43 " | €59.01 | |
F | U75XT024AA2 | 66 scfm | Gri | 3/8 "(F) NPT | 101 | 3/4 - 32 "(F) NPT | 3.3 lbf | 32 " | €55.79 | |
C | U75XT012AA2 | 66 scfm | Gri | 3/8 "(F) NPT | 101 | 3/4 - 32 "(F) NPT | 3.3 lbf | 16 " | €52.55 | |
D | U75XT024AA3 | 66 scfm | Gri | 3/8 "(F) NPT | 101 | 3/4 "(F) NPT | 3.3 lbf | 28 " | €55.79 | |
E | U75XT012AA3 | 66 scfm | Gri | 3/8 "(F) NPT | 101 | 3/4 "(F) NPT | 3.3 lbf | 16 " | €52.55 |
Ultra Xtra Thrust Serisi Pistol Grip Hava Tabancası
Guardair Ultra Xtra Thrust Serisi tabanca tutuşlu hava tabancaları, Long John Serisine kıyasla yüzde 40 daha fazla güç sağlamak için kollu tipte bir tetikle tasarlanmıştır. Bu OSHA uyumlu hava tabancaları, uzun süreli kullanım sırasında daha fazla konfor için üstün bir yastık kavramasına ve rahat saklama için rahatça yeniden konumlandırılabilen ayarlanabilir bir asma kancasına sahiptir. Gri, metalik siyah ve krom renk seçenekleriyle sunulan bu dökme alüminyum hava tabancalarının geniş bir yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Soket Adaptörleri
- Audio-Video Kabloları
- PA Sistem Hoparlörleri
- Sıvı Sıkı Boru Bağlantı Parçaları
- Duvara Montaj Pergelleri
- Egzoz fanları
- Halat ve Bağlantı Parçaları
- Motorlar
- fındık
- Programlanabilir Mantık Denetleyicileri (PLC)
- GUARDAIR Venturi Nozullu Lazer Çelik Uzatma
- PARKER Adaptör, Paslanmaz Çelik
- W F HARRIS LIGHTING Duylar
- TE-CO T-kanallı Somun, 1018 Çelik
- SUPER-STRUT C775L Serisi Kilit Somunu
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 11/16-24 Unef
- SPEARS VALVES Endüstriyel Tee Filtreler 100 GPM CPVC, FKM SS Ekran
- SPEARS VALVES PVC True Union Küresel Çek Valf Kartuşları Normal Stil, FKM
- DAYTON Tekerlek Konsolları
- AMERICAN TORCH TIP Orta Arka Kapaklar