GUARDIAN EQUIPMENT G1998 Güvenlik İstasyonu, Göz Duşlu, 2 İnç Girişli, 1 İnç Valfli, PVC
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Emniyet İstasyonu |
Kase Dia. | 11 3 / 4 " |
Göz Yıkama Vana Boyutu | 1 / 2 " |
Akış hızı | 20 dev / dak |
Giriş Boyutu | 2" |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Çıkış Boyutu | 2" |
Ürün Veri Sayfası | koruyucu ekipman-g1998.pdf |
Duş Başlığı Çapı | 10 " |
Duş Vanası Boyutu | 1" |
Sprey Başlığı | 2 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00