GUARDIAN EQUIPMENT P9010 Akustik Kabin Gri Galvaniz Kaplama 24db
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Akustik Kabin |
Renk | Gri |
derinlik | 31 " |
Yükseklik | 36 " |
Gövde Malzemesi | Alüminyum |
Astar Malzemesi | Delikli Galvaniz Çelik |
genişlik | 36 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 58.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 203.2 |
Gemi uzunluğu (cm) | 121.92 |
Gemi genişliği (cm) | 101.6 |
HS kodu | 8518902000 |
Menşe Ülkesi | CA |
PLATFORM | Model | Renk | derinlik | Yükseklik | Gövde Malzemesi | Astar Malzemesi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P9035 | Sarı | 24 " | 28 " | Camla güçlendirilmiş plastik | Akustik İzolasyon Üzeri Paslanmaz Çelik | 28 " | €4,332.92 | ||
P9037 | Sarı | 24 " | 28 " | Camla güçlendirilmiş plastik | Üretan Kaplama | 28 " | €3,749.33 | ||
P9039 | Sarı | 24 " | 28 " | Camla güçlendirilmiş plastik | Yangın Geciktirici Poliüretan | 28 " | €3,722.01 | ||
P9038 | Sarı | 24 " | 28 " | Camla güçlendirilmiş plastik | Astar Yok | 28 " | €2,582.63 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00