Hakko T15-k | Lehimleme Ucu Bıçak 4.7 mm X 15 mm | 32tv75 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAKKO T15-K Lehim Ucu Bıçak Bıçağı 4.7mm x 15mm | AG3BWJ 32TV75

HAKKO T15-K Lehim Ucu Bıçak Bıçağı 4.7mm x 15mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3BWJ Modeli: T15-KÇapraz Referans: 32TV75

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€38.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lehim Ucu
bedenX 4.7 mm 15 mm
TipBıçak ağzı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.64
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8515904000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenÜcret
HAKKO T15-KF Lehim Ucu Bıçak Bıçağı 4.6mm x 17mm | AG3BWK 32TV76 T15-KFX 4.6 mm 17 mm€36.34
HAKKO T15-KL Lehim Ucu Bıçak Bıçağı 4.7mm x 11mm | AG3BWL 32TV77 T15-KLX 4.7 mm 11 mm€35.79
HAKKO T15-KU Lehim Ucu Bıçağı 3mm x 11mm | AG3BWM 32TV78 T15-KUX 3 mm 11 mm€37.20
HAKKO T18-K Lehim Ucu Bıçak Bıçağı 5.0mm x 14mm | AG3BYA 32TW10 T18-KX 5.0 mm 14 mm€21.46

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HAKKO T15-K Lehim Ucu Bıçak Bıçağı 4.7mm x 15mm
€38.00 / Adet