Hakko T15-ku | Lehimleme Ucu Bıçak 3mm X 11mm | 32tv78 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAKKO T15-KU Lehim Ucu Bıçağı 3mm x 11mm | AG3BWM 32TV78

HAKKO T15-KU Lehimleme Ucu Bıçak 3mm x 11mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3BWM Modeli: T15-KUÇapraz Referans: 32TV78
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
€37.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lehim Ucu
bedenX 3 mm 11 mm
TipBıçak ağzı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.64
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8515904000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenÜcret
HAKKO T15-K Lehim Ucu Bıçak Bıçağı 4.7mm x 15mm | AG3BWJ 32TV75 T15-KX 4.7 mm 15 mm€38.00
HAKKO T15-KF Lehim Ucu Bıçak Bıçağı 4.6mm x 17mm | AG3BWK 32TV76 T15-KFX 4.6 mm 17 mm€36.34
HAKKO T15-KL Lehim Ucu Bıçak Bıçağı 4.7mm x 11mm | AG3BWL 32TV77 T15-KLX 4.7 mm 11 mm€35.79
HAKKO T18-K Lehim Ucu Bıçak Bıçağı 5.0mm x 14mm | AG3BYA 32TW10 T18-KX 5.0 mm 14 mm€21.46

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HAKKO T15-KU Lehimleme Ucu Bıçak 3mm x 11mm
€37.20 / Adet