Hakko T18-is | Lehimleme Ucu Konik 0.2mm X 11mm | 32tw09 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAKKO T18-IS Lehimleme Ucu Konik 0.2mm x 11mm | AG3BXZ 32TW09

HAKKO T18-IS Lehim Ucu Konik 0.2mm x 11mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3BXZ Modeli: T18-ISÇapraz Referans: 32TW09

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€14.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lehim Ucu
bedenX 0.2 mm 11 mm
TipKonik

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)24.13
Gemi genişliği (cm)0.25
HS kodu8515904000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenTipÜcret
HAKKO T18-B Lehim Ucu Konik 0.5mm x 14.5mm | AG3BXG 32TV92 T18-BX 0.5 mm 14.5 mmKonik€13.22
HAKKO T18-BL Lehim Ucu Konik 0.2mm x 22.5mm | AG3BXH 32TV93 T18-BLX 0.2 mm 22.5 mmKonik€15.26
HAKKO T18-BR02 Lehim Ucu Konik 0.2mm x 4mm x 10.5mm | AG3BXJ 32TV94 T18-BR020.2 mm x 4 mm x 10.5 mmBükülmüş Konik€21.26
HAKKO T18-I Lehim Ucu Konik 0.2mm x 14.5mm | AG3BXY 32TW08 T18-ıX 0.2 mm 14.5 mmKonik€14.56
HAKKO T18-SB Lehim Ucu Konik 0.2mm x 13.2mm | AG3BYE 32TW15 T18-SBX 0.2 mm 13.2 mmKonik€16.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HAKKO T18-IS Lehim Ucu Konik 0.2mm x 11mm
€14.62 / Adet