Hakko T18-sb | Lehimleme Ucu Konik 0.2mm X 13.2mm | 32tw15 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAKKO T18-SB Lehim Ucu Konik 0.2mm x 13.2mm | AG3BYE 32TW15

HAKKO T18-SB Lehim Ucu Konik 0.2mm x 13.2mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3BYE Modeli: T18-SBÇapraz Referans: 32TW15
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
€16.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lehim Ucu
bedenX 0.2 mm 13.2 mm
TipKonik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)24.13
Gemi genişliği (cm)0.25
HS kodu8515904000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenTipÜcret
HAKKO T18-B Lehim Ucu Konik 0.5mm x 14.5mm | AG3BXG 32TV92 T18-BX 0.5 mm 14.5 mmKonik€13.22
HAKKO T18-BL Lehim Ucu Konik 0.2mm x 22.5mm | AG3BXH 32TV93 T18-BLX 0.2 mm 22.5 mmKonik€15.26
HAKKO T18-BR02 Lehim Ucu Konik 0.2mm x 4mm x 10.5mm | AG3BXJ 32TV94 T18-BR020.2 mm x 4 mm x 10.5 mmBükülmüş Konik€21.26
HAKKO T18-I Lehim Ucu Konik 0.2mm x 14.5mm | AG3BXY 32TW08 T18-ıX 0.2 mm 14.5 mmKonik€14.56
HAKKO T18-IS Lehimleme Ucu Konik 0.2mm x 11mm | AG3BXZ 32TW09 T18-X 0.2 mm 11 mmKonik€14.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HAKKO T18-SB Lehim Ucu Konik 0.2mm x 13.2mm
€16.75 / Adet