<span Class='notranslate'>Hakko </span> T22-bl2 | Soldering Tip Heavy Duty 0.5mmx15mm | 32tw17 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAKKO T22-BL2 Soldering Tip Heavy Duty 0.5mmx15mm | AG3BYG 32TW17

HAKKO T22-BL2 Soldering Tip Heavy Duty 0.5mmx15mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3BYG Model: T22-BL2Çapraz Referans: 32TW17
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
€60.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lehim Ucu
bedenX 0.5 mm 15 mm
TipKonik, Ağır Hizmet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8515904000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenTipÜcret
HAKKO T15-JD16 Soldering Tip Bnt Chisel 1.6mm x 6mm x 4.5mm | AG3BWF 32TV72 T15-JD161.6 mm x 6 mm x 4.5 mmBent Keski€35.83
HAKKO T19-D5 Soldering Tip Chisel 5.0mm x 18mm | AG3BYF 32TW16 T19-D5X 5.0 mm 18 mmkeski€26.71
HAKKO T18-S4 Soldering Tip Conical 0.125mm x 14.5mm | AH3LEF 32TW12 T18-S4X 0.125 mm 14.5 mmKonik€14.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HAKKO T22-BL2 Soldering Tip Heavy Duty 0.5mmx15mm
€60.09 / Adet