Hakko T19-d5 | Lehimleme Ucu Keski 5.0 mm X 18 mm | 32tw16 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAKKO T19-D5 Lehimleme Ucu Keski 5.0mm x 18mm | AG3BYF 32TW16

HAKKO T19-D5 Lehim Ucu Keski 5.0mm x 18mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3BYF Model: T19-D5Çapraz Referans: 32TW16

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€26.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lehim Ucu
bedenX 5.0 mm 18 mm
Tipkeski

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.64
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8515904000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenTipÜcret
HAKKO T15-JD16 Lehimleme Ucu Bnt Keski 1.6mm x 6mm x 4.5mm | AG3BWF 32TV72 T15-JD161.6 mm x 6 mm x 4.5 mmBent Keski€35.83
HAKKO T22-BL2 Havya Ucu Ağır Hizmet 0.5mmx15mm | AG3BYG 32TW17 T22-BL2X 0.5 mm 15 mmKonik, Ağır Hizmet€60.09
HAKKO T18-S4 Lehimleme Ucu Konik 0.125mm x 14.5mm | AH3LEF 32TW12 T18-S4X 0.125 mm 14.5 mmKonik€14.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HAKKO T19-D5 Lehim Ucu Keski 5.0mm x 18mm
€26.71 / Adet