Halder Supercraft 3366.045 | Dead Blow Mallet Çelik/naylon 29 Ons | 22uz87 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HALDER SUPERCRAFT 3366.045 Ölü Şişirme Tokmak Çelik / naylon 29 Ons | AF7XGQ 22UZ87

HALDER SUPERCRAFT 3366.045 Dead Blow Tokmak Çelik/naylon 29 Ons

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7XGQ Model: 3366.045Çapraz Referans: 22UZ87
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
€97.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ölü Darbe Tokmak
Yüz Çapı1.75 "
Renk TaşıAhşap
Kolu MalzemeAhşap
Kafa rengiBeyaz
Kafa uzunluğu4 23 / 32 "
Baş MalzemesiÇelik / Naylon
Baş Ağırlığı29 oz.
Kıvılcım çıkarmazYok hayır
Uzunluk14 5 / 16 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.84
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)36.83
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8205206000

Ürün Detayı:

  • Değiştirilebilir Uç (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Kafa uzunluğuRenkYüz ÇapıBaş MalzemesiBaş AğırlığıUzunlukUç MalzemesiÜcret
HALDER SUPERCRAFT 3026030 Değiştirilebilir Uçlu Tokmak 12 Ons Ahşap | AD3JEJ 3ZLL2 3026030Tokmak3.5 "Siyah kırmızı1.187 "Plastik / Kauçuk12 oz.11 13 / 16 "Plastik / Kauçuk€41.53
HALDER SUPERCRAFT 3026050 Değiştirilebilir Uç Mallet 40 Ons Ahşap | AD3JEK 3ZLL4 3026050Tokmak5 5 / 16 "Siyah kırmızı2"Plastik / Kauçuk40 oz.13.75 "Plastik / Kauçuk€77.48
HALDER SUPERCRAFT 3026060 Değiştirilebilir Uç Mallet 54 Ons Ahşap | AD3JEL 3ZLL5 3026060Tokmak5.75 "Siyah kırmızı2.375 "Plastik / Kauçuk54 oz.16 "Plastik / Kauçuk€95.60
HALDER SUPERCRAFT 3366040 Değiştirilebilir Uç Tokmak 26 Ons Hickory | AD3JFG 3ZLP9 3366040Ölü Darbe Tokmak4.5 "-1 9 / 16 "Naylon26 oz.14.125 "-€74.64
HALDER SUPERCRAFT 3366050 Değiştirilebilir Uçlu Tokmak 35 Ons Hickory | AD3JFH 3ZLR1 3366050Ölü Darbe Tokmak4.75 "-2"Naylon35 oz.14.5 "-€93.87
HALDER SUPERCRAFT 3366060 Değiştirilebilir Uç Tokmak 60 Ons Hickory | AD3JFJ 3ZLR2 3366060Ölü Darbe Tokmak5 11 / 16 "-2.375 "Naylon60 oz.14.5 "-€187.83
HALDER SUPERCRAFT 3377030 Değiştirilebilir Uç Mallet 20 Ons Çelik | AD3JFK 3ZLR3 3377030Ölü Darbe Tokmak4 5 / 16 "-1.187 "Naylon20 oz.11.375 "-€69.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HALDER SUPERCRAFT 3366.045 Dead Blow Tokmak Çelik/naylon 29 Ons
€97.43 / Adet