Haldex Barnes 1002496 | Pompa Dişlisi 0.4 Gpm | 4f649 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HALDEX BARNES 1002496 Pompa Dişlisi 0.4 Gpm | AD7KXV 4F649

HALDEX BARNES 1002496 Pompa Dişlisi 0.4 Gpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7KXV Model: 1002496Çapraz Referans: 4F649
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
€281.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Dişli Pompa / Motor
Boyut A3.16 "
deplasman0.065 Cu In./Rev.
GPM @ 1800 RPM ve 1000 PSI0.4
GPM @ 3600 RPM ve 1000 PSI0.8
KonaklamaDökme demir
Maks. Alan sayısı Sürekli PSI3000
Maks. Alan sayısı Aralıklı Basınç3500 PSI
Maks. RPM5000
Montaj4F17 4 Cıvata
1200 RPM'de nominal GPM0.3
Bağlantı Noktaları (Giriş)9 / 16-18
Bağlantı Noktaları (Çıkış)9 / 16-18
rotasyonçevrilebilir
Mil Uzatma (In.)1/2 X 1 1/2 Anahtarlı
TipBirotasyonel

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.25
Gemi yüksekliği (cm)10.92
Gemi uzunluğu (cm)16
Gemi genişliği (cm)10.92
HS kodu8413919050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut AdeplasmanÜcret
HALDEX BARNES 1002497 Pompa Dişlisi 0.6 Gpm | AD7KXW 4F650 10024973.16 "0.097 Cu In./Rev.€281.15
HALDEX BARNES 1002498 Pompa Hidrolik Dişli | AD7KXX 4F651 10024983.16 "0.129 Cu In./Rev.€284.56
HALDEX BARNES 1070054 Motor Sıvısı 1.6 Gpm | AD7KXZ 4F653 10700543.16 "0.258 Cu In./Rev.€337.85
HALDEX BARNES 1070043 Motor Sıvısı 2.0 Gpm | AD7KYA 4F654 10700433.69 "0.323 Cu In./Rev.€354.64
HALDEX BARNES 1070045 Hidrolik Pompa 3000 PSI, 5000 RPM, Ters Çevrilebilir, Dökme Demir | AD7KYB 4F655 10700453.69 "0.388 Cu In./Rev.€327.93
HALDEX BARNES 1070047 Motor Sıvısı 2.8 Gpm | AD7KYC 4F656 10700473.69 "0.453 Cu In./Rev.€341.84
HALDEX BARNES 1070049 Motor Sıvısı 3.1 Gpm | AD7KYD 4F657 10700493.69 "0.517 Cu In./Rev.€335.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HALDEX BARNES 1002496 Pompa Dişlisi 0.4 Gpm
€281.15 / Adet