Haldex Hidrolik Pompa, 2.4 Gpm | 1070045 | 4f655 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HALDEX BARNES 1070045 Hidrolik Pompa 3000 PSI, 5000 RPM, Ters Çevrilebilir, Dökme Demir | AD7KYB 4F655

HALDEX BARNES 1070045 Hidrolik Pompa 3000 PSI, 5000 RPM, Tersinir, Dökme Demir

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7KYB Model: 1070045Çapraz Referans: 4F655

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€327.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Dişli Pompa / Motor
Boyut A3.69 "
deplasman0.388 Cu In./Rev.
GPM @ 1800 RPM ve 1000 PSI2.4
GPM @ 3600 RPM ve 1000 PSI5.0
KonaklamaDökme demir
Maks. Alan sayısı Sürekli PSI3000
Maks. Alan sayısı Aralıklı Basınç3300 PSI
Maks. RPM5000
Montaj4F17 4 Cıvata
1200 RPM'de nominal GPM2.0
Bağlantı Noktaları (Giriş)7 / 8-14
Bağlantı Noktaları (Çıkış)7 / 8-14
rotasyonçevrilebilir
Mil Uzatma (In.)1/2 X 1 1/2 Anahtarlı
TipBirotasyonel

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.59
Gemi yüksekliği (cm)10.67
Gemi uzunluğu (cm)16
Gemi genişliği (cm)10.92
HS kodu8412298015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Haldex Barnes (Eş merkezli) 1070045 hidrolik pompa, endüstriyel sınıf hidrolik sistemlerde mekanik gücü hidrolik enerjiye dönüştüren çift dönüşlü bir pompa/motordur. Pürüzsüz ve sürekli bir akış sağlayan güvenilir, yüksek verimli bir pompadır. Bu pompa kayış tahrikli, doğrudan tahrikli, tarım, malzeme taşıma ve inşaat ekipmanı uygulamaları için kullanılır (robotik, takım tezgahları ve diğer makine tiplerine ek olarak).

Özellikler:

  • Haldex Barnes 1070045 hidrolik pompa, çift yönlü kullanıma izin veren ve kasa tahliye ağzını önleyen bir Viton dudaklı contaya ve geri dönüşlü çek valflere sahiptir.
  • Olağanüstü güç için dökme demir muhafazaya sahiptir.
  • Bu hidrolik pompa/motor 5000 rpm hıza ve 3000 psi maksimum sürekli basınca sahiptir.
  • Kolay bağlantılar için 4 cıvatalı 4F17 montajı, 1/2 x 1-1/2 inç anahtarlı mil uzantısı ve SAE düz dişli bağlantı noktalarına sahip yan çıkış bağlantı noktaları vardır.
  • Bu ünite, pürüzsüz, darbesiz akış için harici bir dişli sabit deplasmanlı tasarım kullanır.
  • 150 lb'ye kadar yan yüklere dayanmak için tahrik milinde dahili olarak yağlanmış bir bilyalı rulman içerir.
  • Model indeks tablaları, hortum makarası tahrikleri, çim biçme makineleri, konveyör tahrikleri ve döner hareketin gerekli olduğu daha fazla uygulama için uygundur.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu 1070045 hidrolik pompasıyla ilgili genel güvenlik bilgileri nelerdir?

A.

  • En yüksek çalışma basıncını veya hızını aşmayın.
  • AC motorları kullanırken, motor çerçevesinin çıplak metaline bağlı ayrı bir topraklama kablosu veya başka bir uygun araç kullanarak topraklanmış, metal kaplı bir kanal sistemiyle kablolayarak motoru uygun şekilde topraklayın.
  • Servis yapmadan önce sistemdeki tüm sıvıları boşaltın.
  • Her kullanımdan önce hortumları ve bağlantıları güvenlik açısından kontrol edin.
  • Pompayı/akışkan motorunu ve sistem bileşenlerini periyodik olarak kontrol edin.
  • Motorlarla çalışırken koruyucu gözlük takın.
  • Kaplin yarısını tahrik miline zorlamayın. Ayar için ve iç hasarı önlemek için kaymalı olmalıdır.
  • İlk çalıştırmada, düzeneğin kullanıma hazır hale gelmesi için birkaç kez çalıştırın ve durdurun.
  • Hatlar dolduktan sonra pompa tam hızda çalıştırılabilir.
  • Düzensiz çalışmayı önlemek için hidrolik sistemdeki tüm havayı boşaltın.
  • Hidrolik sistemin birkaç tam çevriminden sonra rezervuar yağ seviyesini tekrar kontrol edin ve gerekirse yeniden doldurun.

S. Esnek kaplinli tahrik sistemlerine motor grubu nasıl kurulur?

A.

  • Pompa/akışkan motorunun milini esnek kaplin yarısı ile bağlayın.
  • Tespit vidasını sıktıktan sonra lastik örümceği kaplin yarısına yerleştirin.
  • Karşı bağlantı parçası motora veya motor miline gevşek olarak monte edilmelidir. Motoru gevşek bir şekilde sabitlemek için SAE tipi dört cıvatalı pompa adaptörünü kullanın.
  • Milleri hizalayarak birbirine göre ortalandığından emin olun. Montaj cıvatalarını sıkıca vidalayın.
  • Kaplin yarımlarını aralarında 1/16 inç boşluk bırakarak bağlayın ve hizalamayı tekrar doğrulayın.
  • Eşleşen kaplin yarısındaki tespit vidası sıkılmalıdır.
  • Giriş ve çıkış portlarının plastik nakliye tapaları çıkarılmalıdır.
  • Çalıştırmak ve yağlamak için pompaya temiz yağ dökün.
  • İyi şaft hizalaması ve kaplin kurulumunu kontrol etmek için şaft kaplini yavaşça döndürün. Giriş ve çıkış hatlarını bir SAE düz dişli bağlantı ile bağlayın ve sıkın.
  • Düzeneği pompa olarak kullanırken pompa kavitasyonunu önlemek için emme hortumunu kısa ve uygun boyutta tutun.
  • İlk çalıştırmada çalıştırmak için tahrik milini elle defalarca çevirin.
  • Öngörülemeyen çalışmayı önlemek için sistemdeki havayı boşaltın. Birkaç döngüden sonra rezervuar yağ seviyesini kontrol edin ve gerekirse tamamlayın.

S. Hidrolik pompanın bakımı nasıl yapılır?

A.

  • İyi kalitede otomatik şanzıman yağı kullanarak depoyu hidrolik sıvıyla dolu tutun.
  • Hidrolik sıvıyı sık sık kontrol edin ve kirlenmişse değiştirin.
  • Rezervuarı temiz yağ ile doldurmak için, ince gözenekli tel süzgeci olan temiz bir huni kullanın. Bez süzgeç kullanmayın.
  • Üniteyi kir ve yabancı maddelerden temiz tutun.
  • Elektrik bağlantılarını temiz tutun.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut AdeplasmanÜcret
HALDEX BARNES 1002496 Pompa Dişlisi 0.4 Gpm | AD7KXV 4F649 10024963.16 "0.065 Cu In./Rev.€281.15
HALDEX BARNES 1002497 Pompa Dişlisi 0.6 Gpm | AD7KXW 4F650 10024973.16 "0.097 Cu In./Rev.€281.15
HALDEX BARNES 1002498 Pompa Hidrolik Dişli | AD7KXX 4F651 10024983.16 "0.129 Cu In./Rev.€278.91
HALDEX BARNES 1070054 Motor Sıvısı 1.6 Gpm | AD7KXZ 4F653 10700543.16 "0.258 Cu In./Rev.€337.85
HALDEX BARNES 1070043 Motor Sıvısı 2.0 Gpm | AD7KYA 4F654 10700433.69 "0.323 Cu In./Rev.€354.64
HALDEX BARNES 1070047 Motor Sıvısı 2.8 Gpm | AD7KYC 4F656 10700473.69 "0.453 Cu In./Rev.€341.84
HALDEX BARNES 1070049 Motor Sıvısı 3.1 Gpm | AD7KYD 4F657 10700493.69 "0.517 Cu In./Rev.€335.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HALDEX BARNES 1070045 Hidrolik Pompa 3000 PSI, 5000 RPM, Tersinir, Dökme Demir
€327.93 / Adet