Haldex Barnes 1002509 | Pompa Dişlisi 16 Gpm | 4f664 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HALDEX BARNES 1002509 Pompa Dişlisi 16 Gpm | AD7KYL 4F664

HALDEX BARNES 1002509 Pompa Dişlisi 16 Gpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7KYL Model: 1002509Çapraz Referans: 4F664
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
€421.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Dişli Pompa
sürücüdirekt
1000 PSI'da GPM3.8
2000 PSI'da GPM3.62
HP Gerekli8
Giriş RPM3600
Montaj Flanşı4F17
Nominal Akış16.0 GPM
Bağlantı Noktaları (Giriş)1 Tüp
Bağlantı Noktaları (Çıkış)1/2 NPTF
rotasyonSaat yönünde
Mil Dia.1 / 2 "
Mil Uzunluğu1.5 "
transmisyonOtomatik 2 Hız
Tipİki Aşamalı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.41
Gemi yüksekliği (cm)11.18
Gemi uzunluğu (cm)21.08
Gemi genişliği (cm)16
HS kodu8413919050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Tahrik Mili (İç) (1/2)
  • GPM @ 250 PSI (15.91)
  • Maks. Alan sayısı PSI 1. Aşama (600)
  • Maks. Alan sayısı PSI 2. Aşama (2500)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikdeplasman1000 PSI'da GPM2000 PSI'da GPMuzunlukMaks. RPMMontajrotasyonÜcret
HALDEX BARNES 1850222 Dişli Pompa 0.183 Cu In / dev 4000 Psi Max | AA9GRK 1DBC3 18502224.92 "0.183 Cu In./Rev.--3.22 "4000SAE AA 2 CıvataSağ€473.01
HALDEX BARNES 1850223 Dişli Pompa 0.214 Cu In / dev 4000 Psi Max | AA9GRL 1DBC4 18502234.92 "0.214 Cu In./Rev.--3.22 "4000SAE AA 2 CıvataSağ€480.97
HALDEX BARNES 1850224 Dişli Pompa 0.244 Cu In / dev 4000 Psi Max | AA9GRM 1DBC5 18502244.92 "0.244 Cu In./Rev.--3.25 "4000SAE AA 2 CıvataSağ€474.77
HALDEX BARNES 1850225 Dişli Pompa 0.305 Cu In / dev 4000 Psi Max | AA9GRN 1DBC6 18502254.92 "0.305 Cu In./Rev.--3.36 "4000SAE AA 2 CıvataSağ€496.86
HALDEX BARNES 1850226 Dişli Pompa 0.427 Cu In / dev 4000 Psi Max | AA9GRP 1DBC7 18502264.92 "0.427 Cu In./Rev.--3.63 "3450SAE AA 2 CıvataSağ€504.81
HALDEX BARNES 1850227 Dişli Pompa 0.61 Cu In / dev 3200 Psi Max | AA9GRQ 1DBC8 18502274.92 "0.610 Cu In./Rev.--3.93 "2800SAE AA 2 CıvataSağ€560.52
HALDEX BARNES 1002508 Pompa Dişlisi 11 Gpm | AD7KYK 4F663 1002508--2.82.72---Saat yönünde€365.15

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HALDEX BARNES 1002509 Pompa Dişlisi 16 Gpm
€421.64 / Adet