Haldex Barnes 1850223 | Dişli Pompa 0.214 Cu In/rev 4000 Psi Max | 1dbc4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HALDEX BARNES 1850223 Dişli Pompa 0.214 Cu In / dev 4000 Psi Max | AA9GRL 1DBC4

HALDEX BARNES 1850223 Dişli Pompa 0.214 Cu In/dev 4000 Psi Maks

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9GRL Model: 1850223Çapraz Referans: 1DBC4
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
€480.97 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Dişli Pompa
deplasman0.214 Cu In./Rev.
GPM @ 1800 RPM ve 1000 PSI1.6
GPM @ 3600 RPM ve 1000 PSI3.1
KonaklamaAlüminyum
uzunluk3.22 "
Maks. Alan sayısı Sürekli PSI4000
Maks. Alan sayısı Aralıklı Basınç4000 PSI
Maks. RPM4000
Min. devir700
MontajSAE AA 2 Cıvata
1200 RPM'de nominal GPM1.1
Bağlantı Noktaları (Giriş)7 / 8-14
Bağlantı Noktaları (Çıkış)3 / 4-16
rotasyonSağ
Mil Uzatma (In.)1/2 x 1-1 / 2 Anahtarlı
genişlik4.92 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.3
Gemi yüksekliği (cm)17.02
Gemi uzunluğu (cm)16
Gemi genişliği (cm)16.26
HS kodu8413919050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikdeplasman1000 PSI'da GPM2000 PSI'da GPMuzunlukMaks. RPMMontajrotasyonÜcret
HALDEX BARNES 1850222 Dişli Pompa 0.183 Cu In / dev 4000 Psi Max | AA9GRK 1DBC3 18502224.92 "0.183 Cu In./Rev.--3.22 "4000SAE AA 2 CıvataSağ€473.01
HALDEX BARNES 1850224 Dişli Pompa 0.244 Cu In / dev 4000 Psi Max | AA9GRM 1DBC5 18502244.92 "0.244 Cu In./Rev.--3.25 "4000SAE AA 2 CıvataSağ€474.77
HALDEX BARNES 1850225 Dişli Pompa 0.305 Cu In / dev 4000 Psi Max | AA9GRN 1DBC6 18502254.92 "0.305 Cu In./Rev.--3.36 "4000SAE AA 2 CıvataSağ€496.86
HALDEX BARNES 1850226 Dişli Pompa 0.427 Cu In / dev 4000 Psi Max | AA9GRP 1DBC7 18502264.92 "0.427 Cu In./Rev.--3.63 "3450SAE AA 2 CıvataSağ€504.81
HALDEX BARNES 1850227 Dişli Pompa 0.61 Cu In / dev 3200 Psi Max | AA9GRQ 1DBC8 18502274.92 "0.610 Cu In./Rev.--3.93 "2800SAE AA 2 CıvataSağ€555.79
HALDEX BARNES 1002508 Pompa Dişlisi 11 Gpm | AD7KYK 4F663 1002508--2.82.72---Saat yönünde€338.59
HALDEX BARNES 1002509 Pompa Dişlisi 16 Gpm | AD7KYL 4F664 1002509--3.83.62---Saat yönünde€421.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HALDEX BARNES 1850223 Dişli Pompa 0.214 Cu In/dev 4000 Psi Maks
€480.97 / Adet