HALLOWELL 425S24A-PT Saklama Dolabı 22 Ölçü 72 İnç H 48 İnç Genişlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | depolama Dolabı |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Montaj | montajlı |
Kabine Rengi | Parşömen |
Kapı Tipi | Standart |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
ölçü | 22 |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | GREENGUARD Sertifikalı |
Handle | Tek |
Kilit sistemi | 3 Noktaya |
Malzeme | Soğuk Haddelenmiş Çelik Sac |
Kapı Sayısı | 2 |
Çekmece Sayısı | 0 |
Raf Sayısı | 4 |
Genel Derinlik | 24 " |
Toplam yükseklik | 72 " |
toplam Genişlik | 48 " |
Raf Kapasitesi | 200 lb |
Mukavemet Değerlendirmesi | Sanayi |
Toplam Çekmece Sayısı | 0 |
Gemi ağırlığı (kg) | 101.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 182.88 |
Gemi uzunluğu (cm) | 60.96 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | toplam Genişlik | Montajlı / Montajsız | Montaj | Raf Kapasitesi | Mukavemet Değerlendirmesi | Kabine Rengi | Bitiş | ölçü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
415S18PT | 36 " | demonte | demonte | 200 lb | Sanayi | Parşömen | Elektrostatik toz boyalı | 22 | €890.36 | TEKLİF TALEBİ
|
415S24PT | 36 " | demonte | demonte | 200 lb | Sanayi | Parşömen | Elektrostatik toz boyalı | 22 | €933.62 | TEKLİF TALEBİ
|
425S18PT | 48 " | demonte | demonte | 200 lb | Sanayi | Parşömen | Elektrostatik toz boyalı | 22 | €1,056.84 | TEKLİF TALEBİ
|
425S24PT | 48 " | demonte | demonte | 200 lb | Sanayi | Parşömen | Elektrostatik toz boyalı | 22 | €1,095.94 | TEKLİF TALEBİ
|
415S18A-PT | 36 " | montajlı | montajlı | 200 lb | Sanayi | Parşömen | Elektrostatik toz boyalı | 22 | €1,004.55 | TEKLİF TALEBİ
|
415S24A-PT | 36 " | montajlı | montajlı | 200 lb | Sanayi | Parşömen | Elektrostatik toz boyalı | 22 | €1,012.06 | TEKLİF TALEBİ
|
425S18A-PT | 48 " | montajlı | montajlı | 200 lb | Sanayi | Parşömen | Elektrostatik toz boyalı | 22 | €1,376.71 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00