HALLOWELL 5528-18HG Başlangıç Metal Kova Rafları 18 inç Derinlik 54 Kutu
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Başlangıç Metal Çöp Kovası |
Depo Derinliği | 17 " |
Bin Yüksekliği | (48) 9 ", (6) 12" |
Bin Genişliği | 6" |
Renk | Gri |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
ölçü | 14 ga. Mesajlar, 20 ga. Raflar |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | GREENGUARD Sertifikalı |
Yükleme kapasitesi | 800 lb |
Malzeme | Çelik |
Genel Derinlik | 18 " |
Toplam yükseklik | 87 " |
toplam Genişlik | 36 " |
Toplam Kutu Sayısı | 54 |
Gemi ağırlığı (kg) | 105.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 30.48 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
HS kodu | 9403200078 |
PLATFORM | Model | Depo Derinliği | Bin Yüksekliği | Bin Genişliği | Genel Derinlik | Toplam Kutu Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5525-12HG | 11 " | 12 " | 18 " | 12 " | 14 | €722.52 | TEKLİF TALEBİ
| |
5525-18HG | 17 " | 12 " | 18 " | 18 " | 14 | €859.83 | TEKLİF TALEBİ
| |
5525-24HG | 23 " | 12 " | 18 " | 24 " | 14 | €918.62 | TEKLİF TALEBİ
| |
5526-12HG | 11 " | 12 " | 12 " | 12 " | 21 | €783.80 | TEKLİF TALEBİ
| |
5526-18HG | 17 " | 12 " | 12 " | 18 " | 21 | €900.62 | TEKLİF TALEBİ
| |
5526-24HG | 23 " | 12 " | 12 " | 24 " | 21 | €1,016.20 | TEKLİF TALEBİ
| |
5527-12HG | 11 " | (32) 9 ", (4) 12" | 9" | 12 " | 36 | €981.23 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00