HALLOWELL 815S24MA-PT Mobil Saklama Dolabı 36 x 24 Standart
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | depolama Dolabı |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Montaj | montajlı |
Kabine Rengi | Parşömen |
Tuzluk | (4) Kilitli Döner |
Tekerlek Tipi | (4) Kilitli Döner |
Kapı Tipi | Standart |
Bitiş | toz Boya |
ölçü | 20 |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | GREENGUARD Sertifikalı |
Handle | Anahtarlı |
Kilit sistemi | 3 Noktası |
Malzeme | Soğuk Haddelenmiş Çelik Sac |
Kapı Sayısı | 2 |
Çekmece Sayısı | 0 |
Raf Sayısı | 4 |
Genel Derinlik | 24 " |
Toplam yükseklik | 84 " |
toplam Genişlik | 36 " |
Raf Kapasitesi | 250 lb |
Mukavemet Değerlendirmesi | Sanayi |
Gemi ağırlığı (kg) | 78.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 198.12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 60.96 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Raf Kapasitesi | Montajlı / Montajsız | Montaj | Kabine Rengi | Bitiş | ölçü | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
815S24M-PT | 250 lb | demonte | demonte | Parşömen | toz Boya | 20 | 84 " | 36 " | €1,284.66 | TEKLİF TALEBİ
|
825S24M-PT | 250 lb | demonte | demonte | Parşömen | toz Boya | 20 | 84 " | 48 " | €1,495.83 | TEKLİF TALEBİ
|
825S24MA-PT | 250 lb | montajlı | montajlı | Parşömen | toz Boya | 20 | 84 " | 48 " | €1,846.60 | TEKLİF TALEBİ
|
815S24M-ME | 250 lb | demonte | demonte | Siyah | toz Boya | 20 | 84 " | 36 " | €1,284.66 | TEKLİF TALEBİ
|
825S24M-ME | 250 lb | demonte | demonte | Siyah | toz Boya | 20 | 84 " | 48 " | €1,495.83 | TEKLİF TALEBİ
|
815S24MA-ME | 250 lb | montajlı | montajlı | Siyah | toz Boya | 20 | 84 " | 36 " | €1,495.07 | TEKLİF TALEBİ
|
825S24MA-ME | 250 lb | montajlı | montajlı | Siyah | toz Boya | 20 | 84 " | 48 " | €1,846.60 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00