HALLOWELL AWA282-626 Kutu Soyunma/Gardırop Kombini Havalandırmalı Çelik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kutu Soyunma/Gardırop Kombinasyonu |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Renk | Siyah Gövde / Kırmızı Kapılar |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | GREENGUARD Sertifikalı |
Kolu tipi | Çıkıntılı Parmak Çekme (Kutu), Gömme Kaldırma Kolu (Gardırop) |
Açılış Başına Kancalar | Gardrop (1 Çift Kişilik, 2 Tek Kişilik) |
Miras | Dahil Değil |
Kilit tipi | Asma kilit |
Soyunma Kapısı Tipi | havalandırmalı |
Kilit sistemi | Asma Kilit Hasp |
Malzeme | Soğuk Haddelenmiş Çelik |
Açılış derinliği | 17 " |
Açılış genişliği | 9.25 " |
Genel Derinlik | 18 " |
Toplam yükseklik | 72 " |
toplam Genişlik | 36 " |
aşama | Altı, İki |
Gemi ağırlığı (kg) | 131.09 |
Gemi yüksekliği (cm) | 185.42 |
Gemi uzunluğu (cm) | 48.26 |
Gemi genişliği (cm) | 93.98 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00