HALLOWELL DRHC963684-3S-W-ME Geçmeli Raf Başlangıç 96 x 36 3 Raf
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Boltless Raflar, Başlangıç |
Renk | Siyah |
Zemin Kaplaması Malzemesi | Tel |
derinlik | 36 " |
Bitiş | toz Boya |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | GREENGUARD Sertifikalı |
Yükseklik | 84 " |
Malzeme | Çelik |
Raf Sayısı | 3 |
Raf Ayarları | 1-1 / 2 "Artımlar |
Raf Kapasitesi | 620 lb |
Raf Stili | Tek Düz |
UPC | 192109027559 |
genişlik | 96 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 117.16 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 246.38 |
Gemi genişliği (cm) | 93.98 |
HS kodu | 9403200078 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | + | Kiriş Kapasitesi | Renk | Raf Sayısı | Raf Kapasitesi | Raf Stili | genişlik | Zemin Kaplaması Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRHC723084-3S-E-ME | Boltless Raflar, Başlangıç | - | Siyah | 3 | 680 lb | Tek Düz | 72 " | Çelik EZ Güverte | €607.08 | TEKLİF TALEBİ
|
DRHC723684-3S-E-ME | Boltless Raflar, Başlangıç | - | Siyah | 3 | 655 lb | Tek Düz | 72 " | Çelik EZ Güverte | €685.14 | TEKLİF TALEBİ
|
DRHC724884-3S-E-ME | Boltless Raflar, Başlangıç | - | Siyah | 3 | 685 lb | Tek Düz | 72 " | Çelik EZ Güverte | €847.44 | TEKLİF TALEBİ
|
DRHC961884-3S-E-ME | Boltless Raflar, Başlangıç | - | Siyah | 3 | 620 lb | Tek Düz | 96 " | Çelik EZ Güverte | €584.10 | TEKLİF TALEBİ
|
DRHC962484-3S-E-ME | Boltless Raflar, Başlangıç | - | Siyah | 3 | 620 lb | Tek Düz | 96 " | Çelik EZ Güverte | €685.03 | TEKLİF TALEBİ
|
DRHC963084-3S-E-ME | Boltless Raflar, Başlangıç | - | Siyah | 3 | 620 lb | Tek Düz | 96 " | Çelik EZ Güverte | €723.44 | TEKLİF TALEBİ
|
DRHC963684-3S-E-ME | Boltless Raflar, Başlangıç | - | Siyah | 3 | 620 lb | Tek Düz | 96 " | Çelik EZ Güverte | €882.62 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00