HALLOWELL DT5712-18HG Geçiş Rafı 87 inç 48 inç 18 inç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Raftan Geçme Ünitesi |
Renk | Gri |
derinlik | 18 " |
Bitiş | toz Boya |
ölçü | 20 |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | GREENGUARD Sertifikalı |
Yükseklik | 87 " |
Malzeme | Çelik |
Raf Sayısı | 7 |
Raf Ayarları | 1-1 / 2 "Artımlar |
Raf Kapasitesi | 450 lb |
Raf Stili | Açılış |
Raf Tipi | Solo |
genişlik | 48 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 56.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.94 |
Gemi uzunluğu (cm) | 223.52 |
Gemi genişliği (cm) | 48.26 |
HS kodu | 9403200078 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | derinlik | Raf Sayısı | Raf Kapasitesi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DT5510-12HG | 12 " | 5 | 800 lb | 36 " | €460.32 | TEKLİF TALEBİ
| |
DT5510-18HG | 18 " | 5 | 800 lb | 36 " | €548.30 | TEKLİF TALEBİ
| |
DT5510-24HG | 24 " | 5 | 800 lb | 36 " | €553.70 | TEKLİF TALEBİ
| |
DT5512-12HG | 12 " | 7 | 800 lb | 36 " | €517.85 | TEKLİF TALEBİ
| |
DT5512-18HG | 18 " | 7 | 800 lb | 36 " | €635.37 | TEKLİF TALEBİ
| |
DT5512-24HG | 24 " | 7 | 800 lb | 36 " | €687.89 | TEKLİF TALEBİ
| |
DT5513-12HG | 12 " | 8 | 800 lb | 36 " | €584.31 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00