HALLOWELL FK4SC6478-4BR-HT Saklama Dolabı 14 Ölçü 78 İnç H 36 İnç Genişlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | depolama Dolabı |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Montaj | montajlı |
Kabine Rengi | Siyah Gövde / Kırmızı Kapılar |
Kapı Tipi | Standart |
Bitiş | Dokulu Toz Boya |
ölçü | 14 |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | GREENGUARD Sertifikalı |
Handle | Tek |
Kilit sistemi | 3 Noktaya |
Malzeme | Soğuk Haddelenmiş Çelik Sac |
Kapı Sayısı | 2 |
Çekmece Sayısı | 0 |
Raf Sayısı | 4 |
Genel Derinlik | 24 " |
Toplam yükseklik | 78 " |
toplam Genişlik | 36 " |
Raf Kapasitesi | 1450 lb |
Mukavemet Değerlendirmesi | Zor görev |
Toplam Çekmece Sayısı | 0 |
Gemi ağırlığı (kg) | 164.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 200.66 |
Gemi uzunluğu (cm) | 63.5 |
Gemi genişliği (cm) | 93.98 |
HS kodu | 9403200078 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | toplam Genişlik | Montajlı / Montajsız | Montaj | Raf Kapasitesi | Mukavemet Değerlendirmesi | Kabine Rengi | Bitiş | ölçü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
415S18PT | 36 " | demonte | demonte | 200 lb | Sanayi | Parşömen | Elektrostatik toz boyalı | 22 | €764.30 | TEKLİF TALEBİ
|
415S24PT | 36 " | demonte | demonte | 200 lb | Sanayi | Parşömen | Elektrostatik toz boyalı | 22 | €831.05 | TEKLİF TALEBİ
|
425S18PT | 48 " | demonte | demonte | 200 lb | Sanayi | Parşömen | Elektrostatik toz boyalı | 22 | €1,006.90 | TEKLİF TALEBİ
|
425S24PT | 48 " | demonte | demonte | 200 lb | Sanayi | Parşömen | Elektrostatik toz boyalı | 22 | €1,054.46 | TEKLİF TALEBİ
|
415S18A-PT | 36 " | montajlı | montajlı | 200 lb | Sanayi | Parşömen | Elektrostatik toz boyalı | 22 | €925.35 | |
415S24A-PT | 36 " | montajlı | montajlı | 200 lb | Sanayi | Parşömen | Elektrostatik toz boyalı | 22 | €996.73 | |
425S18A-PT | 48 " | montajlı | montajlı | 200 lb | Sanayi | Parşömen | Elektrostatik toz boyalı | 22 | €1,376.71 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00