HALLOWELL FKCOMPLETE-SM-M Komple Modüler Depolama Ünitesi 168 İnç Sert Ağaç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Komple Modüler Depolama Ünitesi |
Renk | Siyah kırmızı |
Boyut | 78 "H x 18" W x 24 "D |
boyutlar | 78 "H x 36" W x 24 "D |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | GREENGUARD Altın |
Malzeme | Çelik |
Dolap Raf Sayısı | 4 |
Kaide Sayısı | (1) 2 Kapak, (1) 3 Çekmece |
Raf Sayısı | 4 |
Genel Derinlik | 24 " |
Toplam yükseklik | 78 " |
toplam Genişlik | 168 " |
Raf Kapasitesi | 1450 lb. (Kabin) / 575 lb. (Raf Ünitesi) |
Raf Malzemesi | Sunta |
Çalışma Yüzey Derinliği | 24 " |
Çalışma Yüzey Malzemesi | Lamine Parke |
Çalışma Yüzey Genişliği | 60 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 624.6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 198.12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 60.96 |
Gemi genişliği (cm) | 426.72 |
HS kodu | 9403200078 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | boyutlar | toplam Genişlik | Raf Kapasitesi | Raf Malzemesi | Çalışma Yüzey Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FKTAM-SM-S | 78 "H x 36" W x 24 "D | 168 " | 1450 lb. (Kabin) / 575 lb. (Raf Ünitesi) | Çelik | 12 ga. Çelik | €16,397.85 | TEKLİF TALEBİ
|
FKCOMPLETE-LG-M | 78 "H x 48" W x 24 "D | 210 " | 1450 lb. (Kabin) / 700 lb. (Raf Ünitesi) | Sunta | Lamine Parke | €20,632.03 | TEKLİF TALEBİ
|
FKCOMPLETE-LG-S | 78 "H x 48" W x 24 "D | 210 " | 1450 lb. (Kabin) / 700 lb. (Raf Ünitesi) | Çelik | 12 ga. Çelik | €20,270.75 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00