HALLOWELL FKWT7224M Tezgah Üstü Sert Ağaç 72x24 Düz
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tezgah Üstü |
Renk | Doğal ahşap |
Kenar türü | Düz kenar |
Bitiş | mühürlü |
Yükleme kapasitesi | 5000 lb |
Yüzey malzemesi | Parke |
En Derinlik | 24 " |
Üst Kalınlık | 1.75 " |
Üst genişlik | 72 " |
Çalışma Yüzey Malzemesi | Parke |
Gemi ağırlığı (kg) | 60.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.35 |
Gemi uzunluğu (cm) | 185.42 |
Gemi genişliği (cm) | 63.5 |
HS kodu | 4421909750 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Renk | Bitiş | Yüzey malzemesi | Üst genişlik | Çalışma Yüzey Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FKWT6024E | Doğal ahşap | toz Boya | Mühendislik Ahşap | 60 " | Mühendislik Ahşap | €337.38 | |
FKWT7224E | Doğal ahşap | mühürlü | Mühendislik Ahşap | 72 " | Mühendislik Ahşap | €404.54 | TEKLİF TALEBİ
|
FKWT6024M | Doğal ahşap | toz Boya | Parke | 60 " | Parke | €522.82 | |
FKWT6024S | Gri | toz Boya | Çelik | 60 " | Çelik | €218.27 | |
FKWT7224S | Gri | toz Boya | Çelik | 72 " | Çelik | €249.91 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00