HALLOWELL FKWT7224S Tezgah Üstü Çelik 72x24 İnç Düz
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tezgah Üstü |
Renk | Gri |
Kenar türü | Düz kenar |
Bitiş | toz Boya |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | GREENGUARD Sertifikalı |
Yükleme kapasitesi | 5000 lb |
Yüzey malzemesi | Çelik |
En Derinlik | 24 " |
Üst Kalınlık | 1.75 " |
Üst genişlik | 72 " |
Çalışma Yüzey Malzemesi | Çelik |
Gemi ağırlığı (kg) | 38.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.35 |
Gemi uzunluğu (cm) | 185.42 |
Gemi genişliği (cm) | 63.5 |
HS kodu | 9403908041 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Renk | Bitiş | Yüzey malzemesi | Üst genişlik | Çalışma Yüzey Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FKWT6024E | Doğal ahşap | toz Boya | Mühendislik Ahşap | 60 " | Mühendislik Ahşap | €337.38 | |
FKWT7224E | Doğal ahşap | mühürlü | Mühendislik Ahşap | 72 " | Mühendislik Ahşap | €404.54 | TEKLİF TALEBİ
|
FKWT6024M | Doğal ahşap | toz Boya | Parke | 60 " | Parke | €522.82 | |
FKWT7224M | Doğal ahşap | mühürlü | Parke | 72 " | Parke | €644.67 | TEKLİF TALEBİ
|
FKWT6024S | Gri | toz Boya | Çelik | 60 " | Çelik | €218.27 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00