HALLOWELL HBR9648123-3A-WW-PB Toplu Raf Eklenti Birimi 96 x 48 x 123 9000 lb
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Toplu Depolama Raf Eklenti Birimi |
Ayarlanabilir Artımlar | 3" |
Kiriş Kapasitesi | 3000 lb |
Raf Başına Kapasite | 3000 lb |
Renk | Lacivert / Açık Gri |
Zemin Kaplaması Malzemesi | Tel |
derinlik | 48 " |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 123 " |
Yükleme kapasitesi | 9000 lb |
Malzeme | Çelik |
Raf Sayısı | 3 |
genişlik | 96 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 184.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 30.48 |
Gemi uzunluğu (cm) | 320.04 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 9403200078 |
PLATFORM | Model | Kiriş Kapasitesi | Raf Başına Kapasite | Zemin Kaplaması Malzemesi | derinlik | Yükseklik | Yükleme kapasitesi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBR604887-3A-PB | 3500 lb | 3500 Lb. | Sunta | 48 " | 87 " | 10,500 lb | 60 " | €1,086.40 | TEKLİF TALEBİ
| |
HBR6024123-3A-PB | 3500 lb | 3500 Lb. | Sunta | 24 " | 123 " | 10,500 lb | 60 " | €903.34 | TEKLİF TALEBİ
| |
HBR6036123-3A-PB | 3500 lb | 3500 Lb. | Sunta | 36 " | 123 " | 10,500 lb | 60 " | €1,027.10 | TEKLİF TALEBİ
| |
HBR6048123-3A-PB | 3500 lb | 3500 Lb. | Sunta | 48 " | 123 " | 10,500 lb | 60 " | €1,149.83 | TEKLİF TALEBİ
| |
HBR724887-3A-S-PB | 3500 lb | 3500 Lb. | Çelik | 48 " | 87 " | 10,500 lb | 72 " | €1,662.66 | TEKLİF TALEBİ
| |
HBR482487-3A-PB | 3800 lb | 3800 lb | Hayır | 24 " | 87 " | 11,400 lb | 48 " | €582.84 | TEKLİF TALEBİ
| |
HBR483687-3A-PB | 3800 lb | 3800 lb | Hayır | 36 " | 87 " | 11,400 lb | 48 " | €619.55 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00