NOBLES 9007347 Yüksek Hızlı Parlatıcı 1600 RPM
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Cilacı |
Fırça Hızı | 1600 RPM |
İnşaat | Rotasyonel Kalıplanmış |
Kordon uzunluğu | 75ft. |
Maks. Alan sayısı Üretkenlik | 10,000 fit kare / sa. |
Motor | 1.5 HP |
Dolgu büyüklüğü | 20 " |
Güç Kaynağı | 115 VAC, 60 Hz, 15A |
Ses seviyesi | 70 dBA |
Gemi ağırlığı (kg) | 40.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 131.57 |
Gemi uzunluğu (cm) | 83.82 |
Gemi genişliği (cm) | 63.5 |
HS kodu | 8479892000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Motor | Dolgu büyüklüğü | Güç Kaynağı | Ses seviyesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MV-SG7-0001 | 3.6 HP | 24 " | (6) 6V 240A | 63 dBA | €23,827.98 | TEKLİF TALEBİ
| |
MV-SG7-0002 | 3.6 HP | 27 " | (6) 6V 330A | 63 dBA | €26,261.48 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00