HALLOWELL HCR361896-5ME Geçmeli Raf Başlangıç Ünitesi 5 Raflı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Boltless Raflar, Başlangıç |
Renk | Siyah |
Zemin Kaplaması Malzemesi | Çelik |
derinlik | 18 " |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | GREENGUARD Children & Schools Sertifikalı |
Yükseklik | 96 " |
Malzeme | Çelik |
Raf Sayısı | 5 |
Raf Ayarları | 1-1 / 2 "Artımlar |
Raf Kapasitesi | 2300 lb |
Raf Stili | Tek Düz |
genişlik | 36 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 73.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 30.48 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
HS kodu | 9403200078 |
Model | derinlik | Yükseklik | Raf Kapasitesi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
HCR361884-5ME | 18 " | 84 " | 2300 lb | 36 " | €729.41 | TEKLİF TALEBİ
|
HCR481884-5ME | 18 " | 84 " | 2200 lb | 48 " | €957.38 | TEKLİF TALEBİ
|
HCR482484-5ME | 24 " | 84 " | 2000 lb | 48 " | €1,067.94 | TEKLİF TALEBİ
|
HCR602484-5ME | 24 " | 84 " | 2000 lb | 60 " | €1,313.56 | TEKLİF TALEBİ
|
HCR722484-5ME | 24 " | 84 " | 1900 lb | 72 " | €1,582.44 | TEKLİF TALEBİ
|
HCR481896-5ME | 18 " | 96 " | 2200 lb | 48 " | €972.34 | TEKLİF TALEBİ
|
HCR482496-5ME | 24 " | 96 " | 2000 lb | 48 " | €1,144.07 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00