HALLOWELL HWB-BES-7236ME Arka/Uç Durdurucu 72 İnç Genişlik x 36 İnç Derinlik x 6 İnç Yükseklik Siyah
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Geri / Son Durdur |
Montaj | demonte |
Renk | Siyah |
derinlik | 36 " |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | GREENGUARD Sertifikalı |
Yükseklik | 6" |
Malzeme | Çelik |
genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 11.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 185.42 |
Gemi genişliği (cm) | 17.78 |
HS kodu | 9403200078 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | derinlik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|
HWB-BES-4830ME | 30 " | 48 " | €48.73 | |
HWB-BES-6030ME | 30 " | 60 " | €55.90 | |
HWB-BES-7230ME | 30 " | 72 " | €67.86 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00