HALLOWELL HWB-BR-72ME Yükseltici 72 İnç Genişlik x 10 İnç Derinlik x 12 İnç Yükseklik Siyah
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kalkan |
Montaj | demonte |
Renk | Siyah |
derinlik | 10 " |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | GREENGUARD Sertifikalı |
Yükseklik | 12 " |
Yükleme kapasitesi | 200 lb |
Malzeme | Çelik |
genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.65 |
Gemi yüksekliği (cm) | 33.02 |
Gemi uzunluğu (cm) | 185.42 |
Gemi genişliği (cm) | 27.94 |
HS kodu | 9403200078 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|
HWB-BR-48ME | 48 " | €124.14 | ||
HWB-BR-60ME | 60 " | €143.97 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00