HALLOWELL KISTT1518PT Üst Eğim
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Eğimli Üst |
Renk | Parşömen |
Bitiş | toz Boya |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | GREENGUARD Sertifikalı |
Genel Derinlik | 18 " |
Toplam yükseklik | 6" |
toplam Genişlik | 15 " |
Alt Kategori | Eğimli Üst |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.07 |
Gemi yüksekliği (cm) | 30.48 |
Gemi uzunluğu (cm) | 39.37 |
Gemi genişliği (cm) | 46.99 |
HS kodu | 9403908041 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Renk | + | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KITT1212PT | Parşömen | Eğimli Üst | 12 " | 4" | 12 " | €31.33 | |
KITT1215PT | Parşömen | Eğimli Üst | 15 " | 5" | 12 " | €31.05 | |
KITT1218PT | Parşömen | Eğimli Üst | 18 " | 6" | 12 " | €33.46 | |
KITT1818PT | Parşömen | Eğimli Üst | 18 " | 6" | 18 " | €41.04 | |
KITT1821PT | Parşömen | Eğimli Üst | 21 " | 7" | 18 " | €44.85 | |
KISTT1212HG | Gri | Eğimli Üst | 12 " | 4" | 12 " | €31.33 | |
KISTT1215HG | Gri | Eğimli Üst | 15 " | 5" | 12 " | €31.05 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00