PARKER 6600 Serisi, Nipel
stil | Model | Konu Boyutu | Vücut ölçüsü | Bağlantı Türü | Akış hızı | uzunluk | Maks. İşletme basıncı | Maks. Basınç | Parker Kavşağı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6610-12-12 | 1 1 / 16-12 " | 3 / 4 " | ORB | 28 Gal / dakika | 2 9 / 16 " | 4000 psi | 4000 psi | 6610-12-12 | €65.30 | |
A | 6610-12-10 | 1 1 / 16-12 " | 1 / 2 " | ORB | 12 Gal / dakika | 2 5 / 16 " | 4000 psi | 4000 psi | 6610-12-10 | €152.55 | |
A | 6610-16-16 | 1 5 / 16-12 " | 1" | ORB | 50 Gal / dakika | 3 7 / 64 " | 4000 psi | 4000 psi | 6610-16-16 | €152.05 | |
A | 6602-16-16 | 1-11 1 / 2 " | 1" | NPTF | 50 Gal / dakika | 3 7 / 64 " | 4000 psi | 4000 psi | 6602-16-16 | €77.98 | |
A | 6602-8-10 | 1 / 2-14 " | 1 / 2 " | NPTF | 12 Gal / dakika | 2 3 / 32 " | 4000 psi | 4000 psi | 6602-8-10 | €32.63 | |
A | 6602-4-4 | 1 / 4-18 " | 1 / 4 " | NPTF | 3 Gal / dakika | 1 9 / 64 " | 5000 psi | 5000 psi | 6602-4-4 | €23.10 | |
A | 6602-2-4 | 1 / 8-27 " | 1 / 4 " | NPTF | 3 Gal / dakika | 1 27 / 64 " | 5000 psi | 5000 psi | 6602-2-4 | €25.44 | |
A | 6602-12-10 | 3 / 4-14 " | 1 / 2 " | NPTF | 12 Gal / dakika | 2 5 / 16 " | 4000 psi | 4000 psi | 6602-12-10 | €49.19 | |
A | 6602-12-12 | 3 / 4-14 " | 3 / 4 " | NPTF | 28 Gal / dakika | 2 9 / 16 " | 4000 psi | 4000 psi | 6602-12-12 | €56.32 | |
B | SM-752-12FP | 3 / 4-14 " | 3 / 4 " | NPTF | 28 Gal / dakika | - | 4500 psi | - | - | €60.06 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 6610-8-10 | 3 / 4-16 | 1 / 2 " | ORB | 12 Gal / dakika | 2 5 / 64 " | 4000 psi | 4000 psi | 6610-8-10 | €37.75 | |
A | 6602-6-6 | 3 / 8-18 " | 3 / 8 " | NPTF | 6 Gal / dakika | 1.625 " | 4000 psi | 4000 psi | 6602-6-6 | €34.45 | |
A | 6610-10-10 | 7 / 8-14 | 1 / 2 " | ORB | 12 Gal / dakika | 2 5 / 64 " | 4000 psi | 4000 psi | 6610-10-10 | €49.43 | |
A | 6610-6-6 | 9 / 16-18 | 3 / 8 " | ORB | 6 Gal / dakika | 1.625 " | 4000 psi | 4000 psi | 6610-6-6 | €39.19 |
6600 Serisi, Nipel
Parker 6600 Serisi nipeller, uyumlu dişi ORB / NPTF tipi port konfigürasyonlarına sahip hortumların veya boruların güvenli ve sızdırmaz bağlantısı için hidrolik sıvı sistemlerinde kullanılır. Korozyon direnci ve dayanıklılığı artırmak için çinko kromat kaplamalı çelikten yapılmıştır. Bu kuplörler, sıvının her iki yönde akışını önleyen ve yağlara, yakıtlara, hidrolik sıvılara, suya ve diğer kimyasallara karşı dayanıklı nitril contalar içeren çift kapatma popet valflerine sahiptir. Bu nipeller, ISO 7241-1 A Serisi standartlarına uygun diğer hızlı bağlantı kesme kaplinleriyle değiştirilebilir olacak şekilde tasarlanmıştır.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kayışlı Zımpara Makineleri
- Fan Hızı Kontrolü
- Boru ve Boru Fırçaları
- Ark Flaş Davlumbazlar
- Silindir Kaldırma Kamyonları
- Takım Tezgahı ve Parçaları Yıkayıcı Pompaları
- hasır örme
- Lastik ve Jant
- Dişliler ve Muayene Servis Kapıları
- Deniz ve Karavan Pompaları
- SCOTSMAN Bin Tekeri Kiti
- MILWAUKEE VALVE Sürgülü Vana
- DIXON Hammer Rakor Adaptörleri
- YELLOW JACKET Tüp Genişletme Kitleri
- HOFFMAN Tip 12,3R Fiberglas Kablo Kanalları
- HOFFMAN Tip 4X Düz Kesit Kablo Yolları İle Besleme
- APOLLO VALVES 10-630 Serisi Emniyet Tahliye Valfleri
- WORLDWIDE ELECTRIC Petrol Kuyusu Pompası Kriko Motorları
- DAYTON Raylar
- ENERPAC Servis Kitleri