HALLOWELL KMP1872PT Bitmiş Uç Panel D 18 H 72 Parşömen
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Soyunma Bitmiş Bitiş Paneli |
Renk | Parşömen |
Bitiş | toz Boya |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | GREENGUARD Sertifikalı |
Malzeme | Çelik |
Genel Derinlik | 18 " |
Toplam yükseklik | 72 " |
Alt Kategori | Bitmiş Bitiş Paneli |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 185.42 |
Gemi genişliği (cm) | 48.26 |
HS kodu | 9403908041 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Renk | Bitiş | Malzeme | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | Alt Kategori | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMP1260PT | Parşömen | toz Boya | Çelik | 12 " | 60 " | Bitmiş Bitiş Paneli | - | €88.28 | |
KMP1560PT | Parşömen | toz Boya | Çelik | 15 " | 60 " | Bitmiş Bitiş Paneli | - | €107.02 | |
KMP1860PT | Parşömen | toz Boya | Çelik | 18 " | 60 " | Bitmiş Bitiş Paneli | - | €126.08 | |
KMP1272PT | Parşömen | toz Boya | Çelik | 12 " | 72 " | Bitmiş Bitiş Paneli | - | €107.51 | TEKLİF TALEBİ
|
KMP1572PT | Parşömen | toz Boya | Çelik | 15 " | 72 " | Bitmiş Bitiş Paneli | - | €113.65 | TEKLİF TALEBİ
|
KMP2172PT | Parşömen | toz Boya | Çelik | 21 " | 72 " | Bitmiş Bitiş Paneli | - | €173.38 | TEKLİF TALEBİ
|
KMP2472PT | Parşömen | toz Boya | Çelik | 24 " | 72 " | Bitmiş Bitiş Paneli | - | €204.49 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00