Hallowell Nph11-25 | Plaka Numaraları 11'den 25'a Alüminyum | 39ep18 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HALLOWELL NPH11-25 Plaka Numaraları 11'den 25'e Alüminyum | AH9ADG 39EP18

HALLOWELL NPH11-25 Plaka Numaraları 11 ila 25 Alüminyum

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH9ADG Modeli: NPH11-25Çapraz Referans: 39EP18
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
€99.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Plaka
RenkSiyah
boyutlar1 "Y x 2-3 / 8" G x 1/64 "D
MalzemeAlüminyum
Genel Derinlik1 / 64 "
Toplam yükseklik1"
toplam Genişlik2.375 "
Alt KategoriPlaka
Tip11'den 25'ye kadar sayılar

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)7.62
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Çerçeve Sayısı : 0

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipÜcret
HALLOWELL NPH1-10 Plaka Numaraları 1'den 10'a Alüminyum | AH9ADE 39EP16 NPH1-101'den 10'ye kadar sayılar€66.26
HALLOWELL NPH51-100 Plaka Numaraları 51 - 100 Alüminyum | AH9ADF 39EP17 NPH51-10051'den 100'ye kadar sayılar€304.88
HALLOWELL NPH26-50 Plaka Numaraları 26'dan 50'ye Alüminyum | AH9ADH 39EP19 NPH26-5026'den 50'ye kadar sayılar€161.75
HALLOWELL NPH101-200 Plaka Numaraları 101 - 200 Alüminyum | AH9ADJ 39EP20 NPH101-200101'den 200'ye kadar sayılar€577.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HALLOWELL NPH11-25 Plaka Numaraları 11 ila 25 Alüminyum
€99.75 / Adet