HALLOWELL U1288-6HV-A-HG Havalandırmalı Dolap Altı Montajlı Dolap Gri
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Havalandırmalı Kutu Dolabı |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Renk | Gri |
Bitiş | toz Boya |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | GREENGUARD Sertifikalı |
Kolu tipi | Parmak Çekme |
Açılış Başına Kancalar | (1) Çift Uçlu Tavan Kancası ve (2) Tek ve Çift Kademeli Açılma Başına Tek Kancalar, (1) Üç Kat için Çift Tavan Kancası |
Miras | 6" |
Kilit tipi | Yerleşik Silindir Kilidi ve / veya Asma Kilidi barındırır |
Dolap Yapılandırması | (1) Geniş, (6) Kişi |
Soyunma Kapısı Tipi | havalandırmalı |
Kilit sistemi | Bir nokta |
Malzeme | Çelik |
Açılış derinliği | 17 " |
Açılış yüksekliği | 10.5 " |
Açılış genişliği | 9.25 " |
Genel Derinlik | 18 " |
Toplam yükseklik | 78 " |
toplam Genişlik | 12 " |
aşama | Altı |
Gemi ağırlığı (kg) | 52.65 |
Gemi yüksekliği (cm) | 198.12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 35.56 |
Gemi genişliği (cm) | 50.8 |
HS kodu | 9403200078 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | toplam Genişlik | Montajlı / Montajsız | Açılış Başına Kancalar | Dolap Yapılandırması | Malzeme | Açılış derinliği | Açılış yüksekliği | Genel Derinlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U1288-6HDV-HG | 12 " | demonte | (1) Çift Uçlu Tavan Kancası ve (2) Tek ve Çift Kademeli Açılma Başına Tek Kancalar, (1) Üç Kat için Çift Tavan Kancası | (1) Geniş, (6) Kişi | Çelik | 17 " | 10.5 " | 18 " | €723.91 | TEKLİF TALEBİ
| |
U3288-6HDV-HG | 36 " | demonte | (1) Çift Uçlu Tavan Kancası ve (2) Tek ve Çift Kademeli Açılma Başına Tek Kancalar, (1) Üç Kat için Çift Tavan Kancası | (3) Geniş, (18) Kişi | Çelik | 17 " | 10.5 " | 18 " | €1,613.75 | ||
U3288-6HV-A-HG | 36 " | montajlı | (1) Çift Uçlu Tavan Kancası ve (2) Tek ve Çift Kademeli Açılma Başına Tek Kancalar, (1) Üç Kat için Çift Tavan Kancası | (3) Geniş, (18) Kişi | Çelik | 17 " | 10.5 " | 18 " | €1,930.78 | TEKLİF TALEBİ
| |
U1228-6HDV-HG | 12 " | demonte | (1) Çift Uçlu Tavan Kancası ve (2) Tek ve Çift Kademeli Açıklık Başına Tek Kanca | (1) Geniş, (6) Kişi | Soğuk Haddelenmiş Çelik | 11 " | 11.5 " | 12 " | €565.02 | TEKLİF TALEBİ
| |
U3228-6HDV-HG | 36 " | demonte | (1) Çift Uçlu Tavan Kancası ve (2) Tek ve Çift Kademeli Açıklık Başına Tek Kanca | (3) Geniş, (18) Kişi | Soğuk Haddelenmiş Çelik | 11 " | 11.5 " | 12 " | €1,449.77 | ||
U1258-6HDV-HG | 12 " | demonte | (1) Çift Uçlu Tavan Kancası ve (2) Tek ve Çift Kademeli Açıklık Başına Tek Kanca | (1) Geniş, (6) Kişi | Soğuk Haddelenmiş Çelik | 14 " | 11.5 " | 15 " | €606.62 | TEKLİF TALEBİ
| |
U3258-6HDV-HG | 36 " | demonte | (1) Çift Uçlu Tavan Kancası ve (2) Tek ve Çift Kademeli Açıklık Başına Tek Kanca | (3) Geniş, (18) Kişi | Soğuk Haddelenmiş Çelik | 14 " | 11.5 " | 15 " | €1,530.80 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00