HALLOWELL U3228-6HDV-HG Havalandırmalı Kasa Dolabı 12 İnç D Gri
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Havalandırmalı Kutu Dolabı |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Renk | Gri |
Bitiş | toz Boya |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | GREENGUARD Sertifikalı |
Kolu tipi | Parmak Çekme |
Açılış Başına Kancalar | (1) Çift Uçlu Tavan Kancası ve (2) Tek ve Çift Kademeli Açıklık Başına Tek Kanca |
Miras | 6" |
Kilit tipi | Yerleşik Silindir Kilidi ve / veya Asma Kilidi barındırır |
Dolap Yapılandırması | (3) Geniş, (18) Kişi |
Soyunma Kapısı Tipi | havalandırmalı |
Kilit sistemi | Bir nokta |
Malzeme | Soğuk Haddelenmiş Çelik |
Açılış derinliği | 11 " |
Açılış yüksekliği | 11.5 " |
Açılış genişliği | 9.25 " |
Genel Derinlik | 12 " |
Toplam yükseklik | 78 " |
toplam Genişlik | 36 " |
aşama | Altı |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.22 |
Gemi yüksekliği (cm) | 198.12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 30.48 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
HS kodu | 9403200078 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | toplam Genişlik | Montajlı / Montajsız | Açılış Başına Kancalar | Dolap Yapılandırması | Malzeme | Açılış derinliği | Açılış yüksekliği | Genel Derinlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U1288-6HDV-HG | 12 " | demonte | (1) Çift Uçlu Tavan Kancası ve (2) Tek ve Çift Kademeli Açılma Başına Tek Kancalar, (1) Üç Kat için Çift Tavan Kancası | (1) Geniş, (6) Kişi | Çelik | 17 " | 10.5 " | 18 " | €675.56 | TEKLİF TALEBİ
| |
U3288-6HDV-HG | 36 " | demonte | (1) Çift Uçlu Tavan Kancası ve (2) Tek ve Çift Kademeli Açılma Başına Tek Kancalar, (1) Üç Kat için Çift Tavan Kancası | (3) Geniş, (18) Kişi | Çelik | 17 " | 10.5 " | 18 " | €1,532.20 | TEKLİF TALEBİ
| |
U1288-6HV-A-HG | 12 " | montajlı | (1) Çift Uçlu Tavan Kancası ve (2) Tek ve Çift Kademeli Açılma Başına Tek Kancalar, (1) Üç Kat için Çift Tavan Kancası | (1) Geniş, (6) Kişi | Çelik | 17 " | 10.5 " | 18 " | €869.66 | TEKLİF TALEBİ
| |
U3288-6HV-A-HG | 36 " | montajlı | (1) Çift Uçlu Tavan Kancası ve (2) Tek ve Çift Kademeli Açılma Başına Tek Kancalar, (1) Üç Kat için Çift Tavan Kancası | (3) Geniş, (18) Kişi | Çelik | 17 " | 10.5 " | 18 " | €1,818.51 | TEKLİF TALEBİ
| |
U1228-6HDV-HG | 12 " | demonte | (1) Çift Uçlu Tavan Kancası ve (2) Tek ve Çift Kademeli Açıklık Başına Tek Kanca | (1) Geniş, (6) Kişi | Soğuk Haddelenmiş Çelik | 11 " | 11.5 " | 12 " | €536.06 | TEKLİF TALEBİ
| |
U1258-6HDV-HG | 12 " | demonte | (1) Çift Uçlu Tavan Kancası ve (2) Tek ve Çift Kademeli Açıklık Başına Tek Kanca | (1) Geniş, (6) Kişi | Soğuk Haddelenmiş Çelik | 14 " | 11.5 " | 15 " | €609.45 | TEKLİF TALEBİ
| |
U3258-6HDV-HG | 36 " | demonte | (1) Çift Uçlu Tavan Kancası ve (2) Tek ve Çift Kademeli Açıklık Başına Tek Kanca | (3) Geniş, (18) Kişi | Soğuk Haddelenmiş Çelik | 14 " | 11.5 " | 15 " | €1,477.40 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00