HALLOWELL UMS1588-2A-PL-AM Antimikrobiyal Dolap Dolabı Montajlı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Antimikrobiyal Dolap Dolabı |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Renk | Platin |
Bitiş | toz Boya |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | GREENGUARD Sertifikalı |
Kolu tipi | Sıva Altı |
Açılış Başına Kancalar | (1) İki Uçlu Tavan Kancası ve (2) Bir Uç Kancası |
Miras | Dahil |
Kilit tipi | Yerleşik Kilit veya Asma Kilit İçerir |
Dolap Yapılandırması | (1) Geniş, (2) Açıklıklar |
Soyunma Kapısı Tipi | Panjurlu |
Malzeme | Soğuk Haddelenmiş Çelik Sac |
Açılış derinliği | 17 " |
Açılış yüksekliği | 34 " |
Açılış genişliği | 12.25 " |
Genel Derinlik | 18 " |
Toplam yükseklik | 78 " |
toplam Genişlik | 15 " |
aşama | İki |
UPC | 192109008022 |
Gemi ağırlığı (kg) | 37.47 |
Gemi yüksekliği (cm) | 215.9 |
Gemi uzunluğu (cm) | 40.64 |
Gemi genişliği (cm) | 48.26 |
HS kodu | 9403200078 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Malzeme | Montajlı / Montajsız | Renk | Açılış yüksekliği | Açılış genişliği | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | aşama | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMS1288-1PL-AM | Soğuk Haddelenmiş Çelik Sac | demonte | Platin | 69 " | 9.25 " | 78 " | 12 " | Bir | €487.78 | TEKLİF TALEBİ
| |
UMS3288-1PL-AM | Soğuk Haddelenmiş Çelik Sac | demonte | Platin | 69 " | 9.25 " | 78 " | 36 " | Bir | €1,280.34 | TEKLİF TALEBİ
| |
UMS1588-1PL-AM | Soğuk Haddelenmiş Çelik Sac | demonte | Platin | 69 " | 12.25 " | 78 " | 15 " | Bir | €539.73 | TEKLİF TALEBİ
| |
UMS3588-1PL-AM | Soğuk Haddelenmiş Çelik Sac | demonte | Platin | 69 " | 12.25 " | 78 " | 45 " | Bir | €1,366.77 | TEKLİF TALEBİ
| |
UMS1888-1PL-AM | Soğuk Haddelenmiş Çelik Sac | demonte | Platin | 69 " | 15.25 " | 78 " | 18 " | Bir | €527.32 | TEKLİF TALEBİ
| |
UMS3888-1PL-AM | Soğuk Haddelenmiş Çelik Sac | demonte | Platin | 69 " | 15.25 " | 78 " | 54 " | Bir | €1,594.62 | ||
UMS1288-2PL-AM | Soğuk Haddelenmiş Çelik Sac | demonte | Platin | 34 " | 9.25 " | 78 " | 12 " | İki | €551.72 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00