HALLOWELL USS1288-6A Kutu Dolabı Montajlı 6 Katmanlı 10-1/2 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kutu Dolabı |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | GREENGUARD Sertifikalı |
Kolu tipi | Sıva Altı |
Açılış Başına Kancalar | Hayır |
Miras | 6" |
Kilit tipi | Yerleşik Şifreli Kilit veya Asma Kilit İçerir |
Dolap Yapılandırması | (1) Geniş, (6) Kişi |
Soyunma Kapısı Tipi | Panjurlu |
Kilit sistemi | 1 Noktaya |
Malzeme | 304 Paslanmaz Çelik |
Açılış derinliği | 17 " |
Açılış yüksekliği | 10.5 " |
Açılış genişliği | 9.25 " |
Genel Derinlik | 18 " |
Toplam yükseklik | 78 " |
toplam Genişlik | 12 " |
aşama | Altı |
Gemi ağırlığı (kg) | 33.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 200.66 |
Gemi uzunluğu (cm) | 33.02 |
Gemi genişliği (cm) | 48.26 |
HS kodu | 9403200078 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Montajlı / Montajsız | Dolap Yapılandırması | Açılış genişliği | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
USS1288-6 | demonte | (1) Geniş, (6) Kişi | 9.25 " | 12 " | €1,933.30 | TEKLİF TALEBİ
|
USS3288-6 | demonte | (3) Geniş, (18) Kişi | 9.25 " | 36 " | €4,179.24 | TEKLİF TALEBİ
|
USS1888-6 | demonte | (1) Geniş, (6) Kişi | 15.25 " | 18 " | €1,864.64 | TEKLİF TALEBİ
|
USS3888-6 | demonte | (3) Geniş, (18) Kişi | 15.25 " | 54 " | €5,319.25 | TEKLİF TALEBİ
|
USS3288-6A | montajlı | (3) Geniş, (18) Kişi | 9.25 " | 36 " | €4,757.34 | TEKLİF TALEBİ
|
USS1888-6A | montajlı | (1) Geniş, (6) Kişi | 15.25 " | 18 " | €2,218.98 | TEKLİF TALEBİ
|
USS3888-6A | montajlı | (3) Geniş, (18) Kişi | 15.25 " | 54 " | €6,034.81 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00