Ham-let 760ls Ss 1/2-10pk | 31lc03 Ön ve Arka Yüksük | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAM-LET 760LS SS 1 / 2-10PK Ön ve Arka Yüksük Paslanmaz Çelik 1/2 inç PK10 | AG2LGZ 31LC03

HAM-LET 760LS SS 1/2-10PK Ön ve Arka Yüksük Paslanmaz Çelik 1/2 inç PK10

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2LGZ Modeli: 760LS SS 1/2-10PKÇapraz Referans: 31LC03
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
€120.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ön ve Arka Yüksük
Temel malzemePaslanmaz çelik
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
uymaRoHS, GOST, ISO 9001
Bağlantı TürüSıkıştırma
Maks. Basınç2650 - 6750 psi
Sıcaklık. menzil-425 Derece ila 1200 Derece F
tüp Boyutu1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)12.95
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu7307290090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Basınçtüp BoyutuÜcret
HAM-LET 760LS SS 3 / 4-10PK Ön ve Arka Yüksük Paslanmaz Çelik 3/4 inç PK10 | AG2LHA 31LC04 760LS SS 3 / 4-10PK4100 - 10,300 psi3 / 4 "€181.52
HAM-LET 760LS SS 1 / 4-10PK Ön ve Arka Yüksük Paslanmaz Çelik 1/4 inç PK10 | AG2LHB 31LC05 760LS SS 1 / 4-10PK8550 - 10,950 psi1 / 4 "€76.89
HAM-LET 760LS SS 1 / 8-10PK Ön ve Arka Yüksük Paslanmaz Çelik 1/8 inç PK10 | AG2LHC 31LC06 760LS SS 1 / 8-10PK2450 - 5850 psi1 / 8 "€81.83
HAM-LET 760LS SS 3 / 8-10PK Ön ve Arka Yüksük Paslanmaz Çelik 3/8 inç PK10 | AG2LHD 31LC07 760LS SS 3 / 8-10PK3350 - 6550 psi3 / 8 "€89.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HAM-LET 760LS SS 1/2-10PK Ön ve Arka Yüksük Paslanmaz Çelik 1/2 inç PK10
€120.83 / Adet