Ham-let 762l-ss-4mm | Union 316 Paslanmaz Çelik Let-lok X Let-lok 4mm | 4cmu2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAM-LET 762L-SS-4MM Union 316 Paslanmaz Çelik Let-lok x Let-lok 4mm | AD6YQT 4CMU2

HAM-LET 762L-SS-4MM Rakor 316 Paslanmaz Çelik Let-lok x Let-lok 4mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6YQT Modeli: 762L-SS-4MMÇapraz Referans: 4CMU2
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
€51.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+sendika
Temel malzemeMetal
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Bağlantı TürüLET-LOK (R) x LET-LOK (R)
Hex Boyutu12mm
Maks. Basınç5500 - 10,300 psi
Sıcaklık. menzil-425 Derece ila 1200 Derece F
tüp Boyutu4mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.52
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu7307290090
Menşe ÜlkesiIL

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHex BoyutuMaks. Basınçtüp BoyutuÜcret
HAM-LET 762L-SS-6MM Union 316 Paslanmaz Çelik Let-lok x Let-lok 6mm | AD6YQU 4CMU3 762L-SS-6MM14mm4100 - 10,300 psi6mm€47.72
HAM-LET 762L-SS-8MM Rakor 316 Paslanmaz Çelik Let-lok x Let-lok 8mm | AD6YQV 4CMU4 762L-SS-8MM15mm4100 - 8100 psi8mm€53.71
HAM-LET 762L-SS-10MM Union 316 Paslanmaz Çelik Let-lok x Let-lok 10mm | AD6YQW 4CMU5 762L-SS-10MM18mm3350 - 6550 psi10mm€68.26
HAM-LET 762L-SS-12MM Union 316 Paslanmaz Çelik Let-lok x Let-lok 12mm | AD6YQX 4CMU6 762L-SS-12MM22mm2650 - 6750 psi12mm€101.89
HAM-LET 3000233 SIKIŞTIRMA BİRLİĞİ, 316 Paslanmaz Çelik, Sıkıştırma x Sıkıştırma, 542 mm Genel Lg | CR3PMC 787XV8 3000233---€156.14
HAM-LET 3000345 SIKIŞTIRMA BİRLİĞİ, 316 Paslanmaz Çelik, Sıkıştırma x Sıkıştırma, 49 1/2 mm Genel Lg | CR3PMD 787XX1 3000345---€142.08
HAM-LET 3000247 SIKIŞTIRMA BİRLİĞİ, 316 Paslanmaz Çelik, Sıkıştırma x Sıkıştırma, 10 mm x 8 mm Boru Dış Çapı için | CR3PME 787XW6 3000247---€78.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HAM-LET 762L-SS-4MM Rakor 316 Paslanmaz Çelik Let-lok x Let-lok 4mm
€51.23 / Adet