Ham-let 764l Ss 1/2 | Rakor Tee Paslanmaz Çelik 1/2 İnç Rakorlar | 31lc21 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAM-LET 764L SS 1/2 Rakor Tee Paslanmaz Çelik 1/2 İnç Rakorlar | AG2LHU 31LC21

HAM-LET 764L SS 1/2 Rakor T Paslanmaz Çelik 1/2 İnç Rakor

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2LHU Modeli: 764L SS 1/2Çapraz Referans: 31LC21
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
€119.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Birlik Tee
Temel malzemePaslanmaz çelik
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
uymaRoHS, GOST, ISO 9001
Sıkıştırma Dişi Boyutu3 / 4-20
Bağlantı TürüSıkıştırma
Hex Boyutu13 / 16 "
Maks. Basınç2650 - 6750 psi
Sıcaklık. menzil-425 Derece ila 1200 Derece F
tüp Boyutu1 / 2 "
UPC462686430227

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.19
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)7.37
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7307290090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıkıştırma Dişi BoyutuHex BoyutuMaks. Basınçtüp BoyutuÜcret
HAM-LET 764L SS 1/4 Rakor Te Paslanmaz Çelik 1/4 İnç Rakorlar | AG2LHV 31LC22 764L Paslanmaz Çelik 1/47 / 16-201 / 2 "4100 - 10,300 psi1 / 4 "€72.82
HAM-LET 764L SS 3/8 Rakor Tee Paslanmaz Çelik 3/8 İnç Rakorlar | AG2LHW 31LC23 764L Paslanmaz Çelik 3/89 / 16-205 / 8 "3350 - 6550 psi3 / 8 "€89.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HAM-LET 764L SS 1/2 Rakor T Paslanmaz Çelik 1/2 İnç Rakor
€119.07 / Adet