Ham-let 766l Ss 1/4 X 1/4 | 31lc29 Dişi Konnektör | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAM-LET 766L SS 1/4 X 1/4 Dişi Konnektör Paslanmaz Çelik 1/4 İnç Konnektörler | AG2LJC 31LC29

HAM-LET 766L SS 1/4 X 1/4 Dişi Konnektör Paslanmaz Çelik 1/4 İnç Konnektörler

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2LJC Modeli: 766L SS 1/4 X 1/4Çapraz Referans: 31LC29
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
€40.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dişi Konnektör
Temel malzemePaslanmaz çelik
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
uymaRoHS, GOST, ISO 9001
Sıkıştırma Dişi Boyutu7 / 16-20
Bağlantı TürüSıkıştırma x FNPT
Hex Boyutu3 / 4 "
Maks. Basınç4100 - 10,300 psi
Boru Boyutu1 / 4 "
Sıcaklık. menzil-425 Derece ila 1200 Derece F
tüp Boyutu1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu7307290090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıkıştırma Dişi BoyutuHex BoyutuMaks. BasınçBoru Boyututüp BoyutuÜcret
HAM-LET 766L SS 1/2 X 1/2 Dişi Konnektör Paslanmaz Çelik 1/2 İnç Konnektörler | AG2LJB 31LC28 766L Paslanmaz Çelik 1/2 X 1/23 / 4-201-1 / 16 "2650 - 6750 psi1 / 2 "1 / 2 "€80.36
HAM-LET 766L SS 3/8 X 1/4 Dişi Konnektör Paslanmaz Çelik 3/8 İnç Konnektörler | AG2LJD 31LC30 766L Paslanmaz Çelik 3/8 X 1/49 / 16-203 / 4 "3350 - 6550 psi1 / 4 "3 / 8 "€44.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HAM-LET 766L SS 1/4 X 1/4 Dişi Konnektör Paslanmaz Çelik 1/4 İnç Konnektörler
€40.83 / Adet