Ham-let H-1280-bn-1/4-a | Pirinç Küresel Vana Açısı Mnpt 1/4 In | 3zvx3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAM-LET H-1280-BN-1/4-A Pirinç Küresel Vana Açılı Mnpt 1/4 In | AD3KPJ 3ZVX3

HAM-LET H-1280-BN-1/4-A Pirinç Küresel Vana Açılı Mnpt 1/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3KPJ Model: H-1280-BN-1/4-AÇapraz Referans: 3ZVX3
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
€153.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiPirinç
Vücut sitiliaçı
Bağlantı TürüMNPT x MNPT
Kolu MalzemeNaylon
Kolu tipiToggle
Maks. Basınç300 psi'lik WOG
Boru Boyutu1 / 4 "
LimanStandart
Conta MalzemesiFKM
Koltuk malzemesiPTFE
Kök Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 400 Derece F
Vana Yapısı1-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)11.18
Gemi genişliği (cm)10.92
HS kodu8481803070
Menşe ÜlkesiIL

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut sitiliBağlantı Türü+tüp BoyutuÜcret
HAM-LET H-1200-BL-1/8 Pirinç Küresel Vana Tüp x Tüp 1/8 In | AD3KPD 3ZVU7 H-1200-BL-1/8ÇizgideTüp x TüpKüresel Vana1 / 8 "€154.65
HAM-LET H-1200-BL-1/4 Pirinç Küresel Vana Borusu x Tüp 1/4 In | AD3KPE 3ZVU8 H-1200-BL-1/4ÇizgideTüp x TüpMini Küresel Vana1 / 4 "€162.91
HAM-LET H-1200-BL-1/4-A Pirinç Küresel Vana Borusu x Tüp 1/4 In | AD3KPF 3ZVU9 H-1200-BL-1/4-AaçıTüp x TüpMini Küresel Vana1 / 4 "€216.96

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HAM-LET H-1280-BN-1/4-A Pirinç Küresel Vana Açılı Mnpt 1/4 In
€153.43 / Adet